표면 플레이트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T004 / 380 | ₩999,600 | RFQ |
A | T004 / 250 | ₩658,560 | RFQ |
A | T004 / 600 | ₩1,696,800 | RFQ |
화강암 마스터 스퀘어, 핑크, XNUMX면, 평평한 모서리
Starrett 화강암 마스터 스퀘어는 CNC 공작 기계 및 측정 장비에서 XYZ 축을 정확하게 측정하는 데 적합합니다. 이 장치는 XNUMX면 구성의 분홍색 화강암으로 만들어져 내마모성과 하중에 대한 처짐에 대한 최대 저항을 제공합니다. 공구 끌림을 방지하기 위해 미세한 마이크로인치 마감으로 랩핑되며 모든 기계의 직각도 및 평행도 검사와 함께 검사 및 레이아웃 응용 프로그램과 소형 부품 측정에 매우 적합합니다. 이 화강암 마스터 사각형은 AA(실험실) 및 A(검사) 정확도 등급으로 제공되며 각각 온도 측정실 및 계측 부서 또는 품질 관리 응용 분야의 정밀 작업에 이상적입니다.
Starrett 화강암 마스터 스퀘어는 CNC 공작 기계 및 측정 장비에서 XYZ 축을 정확하게 측정하는 데 적합합니다. 이 장치는 XNUMX면 구성의 분홍색 화강암으로 만들어져 내마모성과 하중에 대한 처짐에 대한 최대 저항을 제공합니다. 공구 끌림을 방지하기 위해 미세한 마이크로인치 마감으로 랩핑되며 모든 기계의 직각도 및 평행도 검사와 함께 검사 및 레이아웃 응용 프로그램과 소형 부품 측정에 매우 적합합니다. 이 화강암 마스터 사각형은 AA(실험실) 및 A(검사) 정확도 등급으로 제공되며 각각 온도 측정실 및 계측 부서 또는 품질 관리 응용 분야의 정밀 작업에 이상적입니다.
화강암 앵글 플레이트: 핑크, 2면 및 4면 유형
Starrett Crystal Pink 화강암 앵글 플레이트는 정밀한 검사, 레이아웃, 측정 및 마킹 응용 분야에 사용됩니다. 이 석영 하중 플레이트는 우수한 내마모성, 안정성, 진동 감쇠, 비부식성 및 균일하게 분산된 하중 지지 기능을 제공합니다. 모든 온도 제어 환경에서 고정밀 작동을 위해 실험실 등급(AA) 및 검사 등급(A) 버전으로 제공됩니다. 이 장치는 정밀한 평면 마감 처리가 된 2개 이상의 표면을 특징으로 하며 수직 위치에서 작업물을 쉽게 고정/클램핑할 수 있습니다. 100~300mm 두께 범위의 다양한 화강암 앵글 플레이트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Starrett Crystal Pink 화강암 앵글 플레이트는 정밀한 검사, 레이아웃, 측정 및 마킹 응용 분야에 사용됩니다. 이 석영 하중 플레이트는 우수한 내마모성, 안정성, 진동 감쇠, 비부식성 및 균일하게 분산된 하중 지지 기능을 제공합니다. 모든 온도 제어 환경에서 고정밀 작동을 위해 실험실 등급(AA) 및 검사 등급(A) 버전으로 제공됩니다. 이 장치는 정밀한 평면 마감 처리가 된 2개 이상의 표면을 특징으로 하며 수직 위치에서 작업물을 쉽게 고정/클램핑할 수 있습니다. 100~300mm 두께 범위의 다양한 화강암 앵글 플레이트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
화강암 트라이 스퀘어 핑크
Starrett의 화강암 삼각형은 정밀 레이아웃, 검사 및 툴링 설정을 위해 CNC 및 CMM에서 X, Y 및 Z 축 정렬을 확인하는 경제적 인 방법을 제공합니다. 이러한 AA 등급 실험실 및 A 검사 삼각형은 품질 관리에 적합합니다. 두께는 75mm에서 150mm까지 제공됩니다. Raptor Supplies 직각 도와 직진도를 직접 확인하는 데 사용되는 다양한 Starrett 화강암 정사각형을 제공합니다.
Starrett의 화강암 삼각형은 정밀 레이아웃, 검사 및 툴링 설정을 위해 CNC 및 CMM에서 X, Y 및 Z 축 정렬을 확인하는 경제적 인 방법을 제공합니다. 이러한 AA 등급 실험실 및 A 검사 삼각형은 품질 관리에 적합합니다. 두께는 75mm에서 150mm까지 제공됩니다. Raptor Supplies 직각 도와 직진도를 직접 확인하는 데 사용되는 다양한 Starrett 화강암 정사각형을 제공합니다.
화강암 V-블록, 핑크, 5면
Starrett 화강암 V 블록은 검사 또는 제조 응용 프로그램 중에 원통형 조각을 고정하고 지지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 둥근 공작물을 적절하게 배치할 수 있도록 상단에 90도 V자형 홈이 있는 6개의 마감면이 있습니다. 그들은 최대 내마모성, 내구성, 내 부식성 및 온도 변동에 대한 높은 내성을 제공하는 분홍색 화강암으로 만들어졌습니다. 15, 48, 160, 380 및 XNUMXlb 하중 용량으로 제공되는 다양한 화강암 V 블록 중에서 선택하십시오.
Starrett 화강암 V 블록은 검사 또는 제조 응용 프로그램 중에 원통형 조각을 고정하고 지지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 둥근 공작물을 적절하게 배치할 수 있도록 상단에 90도 V자형 홈이 있는 6개의 마감면이 있습니다. 그들은 최대 내마모성, 내구성, 내 부식성 및 온도 변동에 대한 높은 내성을 제공하는 분홍색 화강암으로 만들어졌습니다. 15, 48, 160, 380 및 XNUMXlb 하중 용량으로 제공되는 다양한 화강암 V 블록 중에서 선택하십시오.
분홍색 화강암 평행선, 2/4면, 최대 100mm 두께
Starrett 한 쌍의 화강암 평행선은 표면판과 기계 테이블에 공작물을 설치하고 중요한 구성 요소를 빠르고 쉽게 검사하기 위해 표면판 위로 공작물을 들어 올리도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내마모성, 내구성, 내부식성 및 온도 변동에 대한 높은 내성을 위해 분홍색 화강암을 특징으로 합니다. 정확성과 정밀도를 위해 AA 연구소 및 A 검사 등급 변형으로 제공됩니다.
Starrett 한 쌍의 화강암 평행선은 표면판과 기계 테이블에 공작물을 설치하고 중요한 구성 요소를 빠르고 쉽게 검사하기 위해 표면판 위로 공작물을 들어 올리도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내마모성, 내구성, 내부식성 및 온도 변동에 대한 높은 내성을 위해 분홍색 화강암을 특징으로 합니다. 정확성과 정밀도를 위해 AA 연구소 및 A 검사 등급 변형으로 제공됩니다.
정반대
정반대
크리스탈 핑크 화강암 표면 플레이트
스타일 | 모델 | 어플리케이션 | 평탄 | 학년 | 두께 | 타입 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80619 | - | RFQ | ||||||
A | 80883 | - | RFQ | ||||||
B | 80629 | ₩3,041,237 | |||||||
B | 80656 | ₩6,431,390 | |||||||
B | 80774 | ₩28,064,802 | RFQ | ||||||
B | 80777 | - | RFQ | ||||||
B | 80717 | ₩9,888,305 | |||||||
A | 80889 | - | RFQ | ||||||
A | 80649 | ₩3,146,762 | |||||||
A | 80722 | ₩9,484,002 | |||||||
B | 80662 | ₩4,813,847 | |||||||
B | 80726 | - | RFQ | ||||||
A | 80610 | ₩1,927,695 | |||||||
A | 80646 | ₩4,322,762 | |||||||
A | 80710 | ₩12,141,237 | |||||||
A | 80725 | ₩8,239,997 | |||||||
A | 80719 | - | RFQ | ||||||
A | 80658 | ₩5,130,457 | |||||||
A | 80704 | - | RFQ | ||||||
A | 80713 | ₩10,459,085 | |||||||
A | 80625 | - | RFQ | ||||||
A | 80893 | - | RFQ | ||||||
A | 80761 | ₩12,811,994 | RFQ | ||||||
B | 80611 | ₩2,250,762 | |||||||
B | 80605 | ₩1,272,915 |
Granite Toolmakers 플랫 핑크 8 x 12 x 2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
81803 | AE9ZUJ | ₩ 600,915 |
이중 장치 플레이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K8-8R-D | BK9JHM | ₩ 1,624 | 자세히 |
필러 / 백커 플레이트, 회전 브래킷
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2002-794 | CE8QQZ | ₩ 3,619 | 자세히 |
충전기가 있는 전도성 플레이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770719 | CH6MRF | ₩ 1,281,770 | 자세히 |
캐리어 플레이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP | CE8RZV | - | RFQ |
표면 플레이트
표면 플레이트는 정밀 레이아웃, 검사 및 툴링 설정을 포함한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 표면 플레이트를 제공합니다. Mitutoyo 그리고 Starrett. 표면 각도 플레이트 데이튼 (Dayton) 더 이상의 움직임이나 왜곡을 방지하기 위해 금속 가공에서 고정물로 사용하도록 설계되었습니다. 이 플레이트는 최대 0.0018mm의 편평도 편측 공차를 제공하는 견고하고 견고한 구조를 특징으로 합니다. 스틸 그레이 및 블루 색상 변형으로 제공됩니다. 스타 렛 화강암 앵글 플레이트는 수직 위치에서 공작물을 고정하고 고정하는 200각 디자인이 특징입니다. 이 화강암 판에는 마그네틱 척을 위한 메인 측정면과 손쉬운 클램핑을 위한 나사 인서트가 장착되어 있습니다. 모든 표면 플레이트는 다양한 응용 분야에 대해 A, AA, B 및 HT25 등급으로 제공됩니다. 1800 ~ XNUMXmm 범위의 두께로 제공되는 광범위한 표면 플레이트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 도크 장비
- 천장 타일 및 단열재
- 실내공기질 테스터
- 음식 서비스 매점 장비
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 목재 크레용
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 토양 오거 키트
- 클래스 H 퓨즈
- DAYTON 업라이트 집수 펌프
- APEX-TOOLS Frearson 파워 비트
- HUSQVARNA Redilock 다이아몬드 홀더 디스크
- AKRO-MILS 30164 선반 상자
- BUSSMANN B4000 시리즈 터미널 블록
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 65mm
- Harloff MedstorMax 안구 내 렌즈 카트
- GASTON MILLE 절단 방지 안전화
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5895T 시리즈
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷