STARRETT 81693 Granite Parallels 핑크 2면 A 6 x 0.75 x 1
항목: AF2CPA
모델 : 81693크로스 참조: 6RDK1
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화강암 평행선 |
색상 | 핑크 |
편평도 일방적 공차 | 0.0025 mm |
학년 | 검사 |
표면 크기 | 150 X 19 mm |
두께 | 25mm |
타입 | 2- 얼굴 |
무게 | 1 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 6802930090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.