공급 된 공기 액세서리
FGR 시리즈 필터 카세트
항공사 필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9874-W / O | ₩1,228,690 | ||||
B | 3000-01 | ₩1,051,527 |
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9871-01F | ₩20,109 | RFQ | |
A | 9933-박쥐 | ₩743,272 | RFQ | |
A | 2055-01F | ₩5,345 | ||
A | PR02-620SP | ₩537,373 | RFQ | |
A | 9935-박쥐 | ₩641,454 | RFQ |
테스트 모듈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NV37-32A15 | ₩117,345 | RFQ |
A | NV37-32A10 | ₩117,345 | RFQ |
호흡 공기 조절기
스타일 | 모델 | 항목 | 맥스. 입구 압력 | 압력 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RG-3000 | ₩1,161,632 | |||||
B | RG-5000 | ₩1,275,417 | |||||
B | RG-5000-2Y | ₩1,363,090 | |||||
B | RG-5000HF | ₩3,314,181 | RFQ | ||||
B | RG-5000LP | ₩1,193,818 | |||||
A | RG-3000-2Y | ₩1,493,222 | |||||
A | RG-3000HF | ₩3,314,181 | |||||
A | RG-3000LP | ₩1,060,181 | |||||
A | RG-3000LPB | ₩1,265,090 | |||||
A | RG-6000 | ₩2,129,272 |
어댑터
어댑터 및 리듀서는 스레드 설계가 다른 경우 케이블 글랜드 또는 도관의 인클로저 입구 스레드와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 어댑터 감속기는 모든 공압 작업 조건을 견딜 수 있으며 쉽게 보관할 수 있도록 조정 가능하고 접을 수 있는 디자인이 특징입니다.
어댑터 및 리듀서는 스레드 설계가 다른 경우 케이블 글랜드 또는 도관의 인클로저 입구 스레드와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 이 어댑터 감속기는 모든 공압 작업 조건을 견딜 수 있으며 쉽게 보관할 수 있도록 조정 가능하고 접을 수 있는 디자인이 특징입니다.
Nova 2000 인공호흡기 망토
Allegro 인공호흡기 케이프는 해당 브랜드의 NV20-00 및 NV30-00 시리즈 헬멧과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 나일론/가죽을 사용하여 높은 인장강도, 압축강도, 내마모성, 내마모성이 우수합니다. 변형은 28인치와 38인치 크기로 제공됩니다.
Allegro 인공호흡기 케이프는 해당 브랜드의 NV20-00 및 NV30-00 시리즈 헬멧과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 나일론/가죽을 사용하여 높은 인장강도, 압축강도, 내마모성, 내마모성이 우수합니다. 변형은 28인치와 38인치 크기로 제공됩니다.
서비스 키트
Allegro 서비스 키트는 호흡 보호구에 안전한 호흡 공기를 유지하고 제공하기 위해 브랜드의 주변 공기 펌프와 호환됩니다. 카탈로그에는 항공사 호흡보호구의 권장 정기 서비스를 완료하기 위한 4개의 펌프 베인, 필터 및 세척액 세트가 포함되어 있으며, 제공된 흡입구 및 배출구 필터는 고품질 공기 흐름을 위해 200시간마다 교체됩니다. 베인과 펌프는 모두 4000시간마다 교체 및 세척되어 시스템에 일정한 속도를 제공합니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 교체 필터 공기 정화를 위한 XNUMX차, XNUMX차 및 XNUMX차 여과 단계가 있습니다.
Allegro 서비스 키트는 호흡 보호구에 안전한 호흡 공기를 유지하고 제공하기 위해 브랜드의 주변 공기 펌프와 호환됩니다. 카탈로그에는 항공사 호흡보호구의 권장 정기 서비스를 완료하기 위한 4개의 펌프 베인, 필터 및 세척액 세트가 포함되어 있으며, 제공된 흡입구 및 배출구 필터는 고품질 공기 흐름을 위해 200시간마다 교체됩니다. 베인과 펌프는 모두 4000시간마다 교체 및 세척되어 시스템에 일정한 속도를 제공합니다.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 교체 필터 공기 정화를 위한 XNUMX차, XNUMX차 및 XNUMX차 여과 단계가 있습니다.
호흡 관
Allegro 호흡 튜브는 유해 가스 및 공기 오염 물질이 발생하기 쉬운 장소에서 작업하는 데 사용되는 전체 마스크 공기 호흡기를 대체하기에 적합합니다. 일부 모델은 설치 시간을 최소화하기 위한 일체형 디자인을 특징으로 합니다. 호흡 튜브 어셈블리도 사용할 수 있습니다.
Allegro 호흡 튜브는 유해 가스 및 공기 오염 물질이 발생하기 쉬운 장소에서 작업하는 데 사용되는 전체 마스크 공기 호흡기를 대체하기에 적합합니다. 일부 모델은 설치 시간을 최소화하기 위한 일체형 디자인을 특징으로 합니다. 호흡 튜브 어셈블리도 사용할 수 있습니다.
카본 베인
Allegro 카본 베인은 의료/산업용 호흡 공기 생성에 사용되는 호흡 공기 펌프를 대체하기에 적합합니다. 탄소 구조는 마모율을 최소화하고 치수 안정성을 제공하며 공회전 기능을 가능하게 합니다.
Allegro 카본 베인은 의료/산업용 호흡 공기 생성에 사용되는 호흡 공기 펌프를 대체하기에 적합합니다. 탄소 구조는 마모율을 최소화하고 치수 안정성을 제공하며 공회전 기능을 가능하게 합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9700 - 41S | ₩244,618 | RFQ |
A | 9700 - 57S | ₩633,818 | RFQ |
A | 9842 - 57S | ₩821,927 | RFQ |
A | 9700 - 51S | ₩454,872 | RFQ |
CO 모니터 교정 테스트 키트
Allegro 고압 공급 공기 실드는 Allegro의 Carry-Air, Wall-Air 또는 Oil-Less 압축기의 CO 모니터를 점검하고 조정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 스팬 가스와 제로 가스 실린더(각각 17리터), 플라스틱 케이스 내부에 튜브와 게이지가 포함된 정유량 조절기가 포함되어 있습니다. 나일론 및 폴리프로필렌 소재 변형으로 제공되는 다양한 Allegro 고압 공급 공기 실드 중에서 선택하십시오.
Allegro 고압 공급 공기 실드는 Allegro의 Carry-Air, Wall-Air 또는 Oil-Less 압축기의 CO 모니터를 점검하고 조정하는 데 사용됩니다. 이 장치에는 스팬 가스와 제로 가스 실린더(각각 17리터), 플라스틱 케이스 내부에 튜브와 게이지가 포함된 정유량 조절기가 포함되어 있습니다. 나일론 및 폴리프로필렌 소재 변형으로 제공되는 다양한 Allegro 고압 공급 공기 실드 중에서 선택하십시오.
니플
Allegro 니플 및 튜브는 산업 시설 및 SCUBA 응용 분야에서 호흡 산소를 제공하기 위한 호흡 항공사 캐스케이드 키트의 구성 요소를 연결하는 데 적합합니다. 선택된 니플은 고압 시스템에서 정확하고 누출 없는 연결을 위해 이중 나사산 끝이 있는 육각 너트 유형 디자인을 특징으로 합니다.
Allegro 니플 및 튜브는 산업 시설 및 SCUBA 응용 분야에서 호흡 산소를 제공하기 위한 호흡 항공사 캐스케이드 키트의 구성 요소를 연결하는 데 적합합니다. 선택된 니플은 고압 시스템에서 정확하고 누출 없는 연결을 위해 이중 나사산 끝이 있는 육각 너트 유형 디자인을 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9886-31 | ₩43,781 | RFQ | ||
A | 9886-43 | ₩80,436 | RFQ | ||
A | 9872-24 | ₩7,890 | RFQ | ||
A | 9875-24 | ₩14,000 | RFQ | ||
A | 9000-25 | ₩12,727 | |||
A | 9885-36 | ₩31,054 | RFQ | ||
A | 9885-43 | ₩16,545 | RFQ | ||
A | 9886-36 | ₩74,836 | RFQ | ||
A | 9871-04F | ₩20,109 | RFQ | ||
A | 9872-20 | ₩10,945 | RFQ | ||
A | 9872-29 | ₩6,363 | RFQ | ||
A | 9804-22 | ₩4,454 | RFQ | ||
A | 9805-22 | ₩5,600 | RFQ | ||
A | 9000-10 | ₩12,727 | |||
A | 9875-21 | ₩16,545 | RFQ | ||
A | 9878-11 | ₩31,054 | RFQ |
NOVA 3 블라스팅 헬멧
Allegro Nova 3 블라스팅 헬멧은 간소화된 보안과 효율성을 제공하여 작업자 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 Nova 3 헬멧은 보호용 헬멧의 무게를 머리와 어깨에 균등하게 순환시켜 이상적인 위안과 작업자의 이동 용이성을 제공하여 피로를 줄이도록 계획 및 설계되었습니다. 그들은 머리 지지를 보장하는 래칫 조정 넥 패드와 미리 접힌 탭의 특수 "맞춤 및 저장" 시스템을 갖추고 있어 작업자가 한 번에 하나의 레이어 렌즈만 빠르게 떼어낼 수 있습니다.
Allegro Nova 3 블라스팅 헬멧은 간소화된 보안과 효율성을 제공하여 작업자 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 Nova 3 헬멧은 보호용 헬멧의 무게를 머리와 어깨에 균등하게 순환시켜 이상적인 위안과 작업자의 이동 용이성을 제공하여 피로를 줄이도록 계획 및 설계되었습니다. 그들은 머리 지지를 보장하는 래칫 조정 넥 패드와 미리 접힌 탭의 특수 "맞춤 및 저장" 시스템을 갖추고 있어 작업자가 한 번에 하나의 레이어 렌즈만 빠르게 떼어낼 수 있습니다.
O 링
Allegro O-링은 액체 또는 가스가 빠져나가는 것을 방지하기 위해 밀접하게 결합된 두 표면 사이의 경로를 차단하는 원형 단면의 기계식 개스킷입니다. 이 O링은 홈에 삽입되어 제자리에 고정된 다음 두 표면 사이에서 압축되어 단단히 밀봉됩니다.
Allegro O-링은 액체 또는 가스가 빠져나가는 것을 방지하기 위해 밀접하게 결합된 두 표면 사이의 경로를 차단하는 원형 단면의 기계식 개스킷입니다. 이 O링은 홈에 삽입되어 제자리에 고정된 다음 두 표면 사이에서 압축되어 단단히 밀봉됩니다.
더 알아보기
- 에어호스
- 워터 히터
- 분무기 및 스프레더
- 견과류
- 기어링
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 유압 파이프 절단기
- 연마 롤 키트
- MUELLER INDUSTRIES 와이 및 45도 팔꿈치
- TACO 혼합 밸브, 단조 황동
- APPROVED VENDOR 나사산 플랜지, NPT, 검정색 강철
- COOPER B-LINE 여러 미터, 수평 갱
- FOAMGLAS 파이프 피팅 단열재
- MORSE CUTTING TOOLS 챔퍼 밀, 5989G 시리즈
- SMC VALVES Vna 시리즈 양방향 미디어 밸브
- MILWAUKEE 범용 돌리
- SAFE T SEAL 기계적 차단 플러그
- WIDIA 범용 황삭 초경 코너 래디우스 엔드밀