그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 3000 psi 고압 레귤레이터 |
맥스. 입구 압력 | 3000의 PSI |
최대 출구 압력 | 125의 PSI |
릴리프 밸브 압력 | 125의 PSI |
호흡기 연결 | 1 |
UPC | 818276254139 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 맥스. 입구 압력 | 압력 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-3000-2Y | 에어 실린더 레귤레이터 | - | 3000의 PSI | - | ₩ 1,418,252 | |
RG-5000 | 5000 psi 고압 레귤레이터 | 5000의 PSI | - | - | ₩ 1,077,282 | |
RG-3000HF | 에어 실린더 레귤레이터 | - | 3000의 PSI | 듀얼 스테이지 고유량 | ₩ 3,314,181 | |
RG-3000LP | 에어 실린더 레귤레이터 | - | - | - | ₩ 1,060,181 | |
RG-3000LPB | 에어 실린더 레귤레이터 | - | 3000의 PSI | 듀얼 게이지 | ₩ 1,265,090 | |
RG-5000-2Y | 5000 psi 고압 레귤레이터 | - | 5000의 PSI | - | ₩ 1,363,090 | |
RG-5000HF | 5000 psi 고압 레귤레이터 | - | 5000의 PSI | 듀얼 스테이지 레귤레이터 | ₩ 3,314,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.