MERSEN FERRAZ 특수 퓨즈 새로운 전기 설비에 사용되거나 과전류로부터 보호하면서 끊어진 퓨즈의 교체품으로 사용됩니다. 더 큰 전류 부하에 노출되면 회로를 분리하기 위해 녹는 금속 스트립/와이어를 포함합니다. 일부 모델은 빠른 연결/분리를 위한 볼트인 마운팅을 제공합니다.
새로운 전기 설비에 사용되거나 과전류로부터 보호하면서 끊어진 퓨즈의 교체품으로 사용됩니다. 더 큰 전류 부하에 노출되면 회로를 분리하기 위해 녹는 금속 스트립/와이어를 포함합니다. 일부 모델은 빠른 연결/분리를 위한 볼트인 마운팅을 제공합니다.
프로티스터 퓨즈, 690VAC
스타일 | 모델 | 항목 | |
---|---|---|---|
A | L301333 | RFQ | |
B | E302500 | RFQ | |
C | L301310 | RFQ | |
D | D301349 | RFQ | |
E | S302673 | RFQ | |
F | S301592 | RFQ | |
G | R302672 | RFQ | |
H | N322035 | RFQ | |
I | D1014579 | RFQ | |
J | F301765 | RFQ | |
K | G301352 | RFQ | |
L | D301280 | RFQ | |
B | V302215 | RFQ | |
H | Q322037 | RFQ | |
B | Q302671 | RFQ | |
F | R301591 | RFQ | |
B | L301724 | RFQ | |
M | X236299 | RFQ | |
H | B322047 | RFQ | |
N | K322055 | RFQ | |
O | E322165 | RFQ | |
H | F322051 | RFQ | |
H | X322043 | RFQ | |
H | T322063 | RFQ | |
P | S322039 | RFQ |
FES 시리즈 HRC-II 퓨즈
프로티스터 퓨즈, 1500VDC
Protistor 퓨즈, 500 ~ 690VAC/700VAC
스타일 | 모델 | 항목 | |
---|---|---|---|
A | B330189 | RFQ | |
B | E330261 | RFQ | |
C | G330194 | RFQ | |
D | J330058 | RFQ | |
E | J330265 | RFQ | |
B | P330132 | RFQ | |
F | X330116 | RFQ | |
B | E330238 | RFQ | |
B | B330258 | RFQ | |
G | C330052 | RFQ | |
H | D330053 | RFQ | |
B | D330237 | RFQ | |
B | F330239 | RFQ | |
I | F330055 | RFQ | |
B | G330240 | RFQ | |
B | G330263 | RFQ | |
B | H330126 | RFQ | |
B | H330241 | RFQ | |
B | H330264 | RFQ | |
J | M330245 | RFQ | |
K | M330268 | RFQ | |
B | P330270 | RFQ | |
B | Q330271 | RFQ | |
B | V330183 | RFQ | |
L | G330056 | RFQ |
UL CNN 퓨즈
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CNN10 | ₩42,821 | ||
B | CNN35 | - | RFQ | |
A | CNN40 | ₩42,821 | ||
A | CNN50 | ₩42,821 | ||
A | CNN60 | ₩50,008 | ||
A | CNN80 | ₩42,821 | ||
A | CNN90 | ₩42,821 | ||
A | CNN100 | ₩42,821 | ||
A | CNN125 | ₩79,537 | ||
A | CNN150 | ₩77,612 | ||
A | CNN175 | ₩86,730 | ||
A | CNN180 | - | RFQ | |
A | CNN200 | ₩75,845 | ||
A | CNN225 | ₩42,821 | ||
A | CNN250 | ₩84,525 | ||
A | CNN275 | ₩81,550 | ||
A | CNN300 | ₩42,821 | ||
A | CNN325 | ₩129,289 | ||
A | CNN350 | ₩129,517 | ||
A | CNN400 | ₩50,008 | ||
A | CNN500 | ₩56,168 | ||
A | CNN600 | - | RFQ | |
A | CNN700 | ₩67,368 | ||
A | CNN800 | ₩112,612 |
프로티스터 퓨즈, 1500VAC
프로티스터 퓨즈, 2000VDC
NRN 클래스 H 퓨즈
Protistor 퓨즈, 600VAC ~ 690VAC
Protistor 퓨즈, 450 ~ 690VAC/700VAC
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | G300202 | RFQ |
B | A300081 | RFQ |
C | D300245 | RFQ |
D | D301073 | RFQ |
E | E300453 | RFQ |
F | F300201 | RFQ |
G | Y300171 | RFQ |
H | Z300264 | RFQ |
I | Z300586 | RFQ |
J | A300219 | RFQ |
K | C300451 | RFQ |
E | A300242 | RFQ |
L | A300265 | RFQ |
E | B300082 | RFQ |
E | B300243 | RFQ |
M | B300266 | RFQ |
N | C300083 | RFQ |
O | C300198 | RFQ |
P | C301072 | RFQ |
E | C300244 | RFQ |
Q | D300222 | RFQ |
R | S300465 | RFQ |
S | P300071 | RFQ |
T | P301083 | RFQ |
U | Q300072 | RFQ |
GDL-V 시간 지연 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | |
---|---|---|---|---|
A | GDL-V25 | RFQ | ||
A | GDL-V20 | RFQ | ||
A | GDL-V30 | RFQ | ||
B | GDL-V12 | RFQ | ||
B | GDL-V10 | RFQ | ||
B | GDL-V15 | RFQ | ||
B | GDL-V1/16 | RFQ | ||
A | GDL-V7 | RFQ | ||
B | GDL-V1/8 | RFQ | ||
C | GDL-V1/32 | RFQ | ||
A | GDL-V6 | RFQ | ||
A | GDL-V4/10 | RFQ | ||
A | GDL-V3-2/10 | RFQ | ||
A | GDL-V3/16 | RFQ | ||
A | GDL-V3 | RFQ | ||
A | GDL-V1-8/10 | RFQ | ||
A | GDL-V8/10 | RFQ | ||
A | GDL-V5 | RFQ | ||
A | GDL-V4 | RFQ | ||
A | GDL-V2 | RFQ | ||
A | GDL-V3/10 | RFQ | ||
A | GDL-V6-1/4 | RFQ | ||
B | GDL-V1-6/10 | RFQ | ||
A | GDL-V6/10 | RFQ | ||
A | GDL-V3/4 | RFQ |
Protistor 퓨즈, 1100 ~ 1250VAC/1300VAC
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | W300652 | RFQ |
B | X300653 | RFQ |
C | D300544 | RFQ |
D | R300487 | RFQ |
E | R301016 | RFQ |
F | S300488 | RFQ |
G | S301017 | RFQ |
H | A301024 | RFQ |
I | B300542 | RFQ |
J | B300657 | RFQ |
K | Y301022 | RFQ |
L | C300658 | RFQ |
M | C301095 | RFQ |
N | N300484 | RFQ |
O | Q300601 | RFQ |
P | T300489 | RFQ |
Q | Y300539 | RFQ |
R | Z300540 | RFQ |
S | A301185 | RFQ |
T | V300536 | RFQ |
U | A300541 | RFQ |
V | W301020 | RFQ |
W | D301188 | RFQ |
X | J301124 | RFQ |
Y | J301285 | RFQ |
Protistor 퓨즈, 600 ~ 1250VAC/1300VAC
스타일 | 모델 | 항목 | |
---|---|---|---|
A | A301047 | RFQ | |
B | F300569 | RFQ | |
A | F300684 | RFQ | |
A | H301054 | RFQ | |
C | J300572 | RFQ | |
A | J300687 | RFQ | |
D | L300505 | RFQ | |
E | M300575 | RFQ | |
A | M301058 | RFQ | |
F | N300507 | RFQ | |
A | N300691 | RFQ | |
A | Q300877 | RFQ | |
G | V300513 | RFQ | |
H | W300514 | RFQ | |
A | G301053 | RFQ | |
A | D300843 | RFQ | |
A | R300878 | RFQ | |
A | S300718 | RFQ | |
I | T300512 | RFQ | |
J | E300637 | RFQ | |
A | E301051 | RFQ | |
A | K300688 | RFQ | |
A | K301056 | RFQ | |
K | K301194 | RFQ | |
L | L300574 | RFQ |
Protistor 퓨즈, 550~1250VAC
A60C 시리즈 퓨즈
Mersen Ferraz A60C 시리즈 퓨즈는 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 전기 장비, 회로 및 시스템을 보호하는 데 이상적입니다. 이 퓨즈는 빠르고 효율적인 전류 차단 기능을 제공하여 장비 손상 및 가동 중지 시간을 방지합니다. 200V에서 600kAIC의 인터럽트 정격을 갖습니다. 이 퓨즈는 단락된 커패시터로부터 보호하는 동시에 시동 중 돌입 전류를 처리하여 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.
Mersen Ferraz A60C 시리즈 퓨즈는 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 전기 장비, 회로 및 시스템을 보호하는 데 이상적입니다. 이 퓨즈는 빠르고 효율적인 전류 차단 기능을 제공하여 장비 손상 및 가동 중지 시간을 방지합니다. 200V에서 600kAIC의 인터럽트 정격을 갖습니다. 이 퓨즈는 단락된 커패시터로부터 보호하는 동시에 시동 중 돌입 전류를 처리하여 안전성과 신뢰성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 현재 평가 | |
---|---|---|---|
A | A60C10-121 | RFQ | |
B | A60C15-121 | RFQ | |
C | A60C20-121 | RFQ | |
D | A60C25-121TI | RFQ | |
E | A60C25-121 | RFQ | |
F | A60C30-121 | RFQ | |
D | A60C35-121TI | RFQ | |
G | A60C35-121 | RFQ | |
H | A60C40-121 | RFQ | |
D | A60C40-121TI | RFQ | |
D | A60C50-121TI | RFQ | |
I | A60C50-121 | RFQ | |
J | A60C60-121 | RFQ | |
D | A60C60-121TI | RFQ | |
D | A60C75-121TI | RFQ | |
K | A60C80-121 | RFQ | |
D | A60C80-121TI | RFQ | |
D | A60C100-121TI | RFQ | |
L | A60C100-121 | RFQ | |
M | A60C125-121 | RFQ | |
D | A60C125-121TI | RFQ | |
D | A60C150-121TI | RFQ | |
N | A60C150-121 | RFQ | |
O | A60C175-121 | RFQ | |
D | A60C175-121TI | RFQ |
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A6Y3-11 | RFQ | ||||
A | A6Y1-1 | RFQ | ||||
A | A6Y8-1 | RFQ | ||||
A | A6Y2-11 | RFQ | ||||
A | A6Y6-1 | RFQ | ||||
A | A6Y2-1 | RFQ | ||||
A | A6Y5-11 | RFQ | ||||
A | A6Y6-11 | RFQ | ||||
A | A6Y5-1 | RFQ | ||||
A | A6Y3-1 | RFQ | ||||
A | A6Y450-3 | RFQ | ||||
A | A6Y200-5 | RFQ | ||||
A | A6Y2000-4 | RFQ | ||||
A | A6Y1500-4 | RFQ | ||||
A | A6Y125-5 | RFQ | ||||
A | A6Y125-3 | RFQ | ||||
A | A6Y80-4 | RFQ | ||||
A | A6Y1000-5 | RFQ | ||||
A | A6Y90-3 | RFQ | ||||
A | A6Y80-3 | RFQ | ||||
A | A6Y800-4 | RFQ | ||||
A | A6Y650-5 | RFQ | ||||
A | A6Y60-11 | RFQ | ||||
A | A6Y60-1 | RFQ | ||||
A | A6Y45-1R | RFQ |
ALS 시리즈 퓨즈
A2Y 시리즈 퓨즈
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A2Y1-1 | RFQ | |||
B | A2Y2-1 | RFQ | |||
C | A2Y3-1 | RFQ | |||
D | A2Y5-1 | RFQ | |||
E | A2Y6-1 | RFQ | |||
F | A2Y7-1 | RFQ | |||
G | A2Y8-1 | RFQ | |||
H | A2Y10-1 | RFQ | |||
I | A2Y12-1 | RFQ | |||
J | A2Y15-1 | RFQ | |||
K | A2Y20-1 | RFQ | |||
L | A2Y25-1 | RFQ | |||
M | A2Y30-1 | RFQ | |||
N | A2Y35-1 | RFQ | |||
N | A2Y40-1 | RFQ | |||
N | A2Y45-1 | RFQ | |||
N | A2Y50-1 | RFQ | |||
N | A2Y60-1 | RFQ | |||
O | A2Y70-4 | RFQ | |||
P | A2Y70-3 | RFQ | |||
N | A2Y70-5 | RFQ | |||
Q | A2Y80-3 | RFQ | |||
R | A2Y80-4 | RFQ | |||
S | A2Y90-4 | RFQ | |||
T | A2Y90-3 | RFQ |
Protistor 퓨즈, 850 ~ 1250VAC/1300VAC
스타일 | 모델 | 항목 | |
---|---|---|---|
A | D300498 | RFQ | |
B | G300869 | RFQ | |
C | R300625 | RFQ | |
D | T301294 | RFQ | |
E | V300559 | RFQ | |
F | W300560 | RFQ | |
G | X301044 | RFQ | |
H | Z300494 | RFQ | |
I | A300679 | RFQ | |
J | G300501 | RFQ | |
K | Q300670 | RFQ | |
L | Q300555 | RFQ | |
M | R300671 | RFQ | |
N | S300557 | RFQ | |
O | S300672 | RFQ | |
P | T300558 | RFQ | |
Q | T301041 | RFQ | |
R | V301042 | RFQ | |
S | W300675 | RFQ | |
T | Y300562 | RFQ | |
U | Y301045 | RFQ | |
V | Q301038 | RFQ | |
W | P300623 | RFQ | |
X | E300499 | RFQ | |
Y | X300561 | RFQ |
Protistor 퓨즈, 690VAC/700VAC
스타일 | 모델 | 항목 | |
---|---|---|---|
A | A300058 | RFQ | |
B | D300406 | RFQ | |
C | R300027 | RFQ | |
D | Q300026 | RFQ | |
E | P300048 | RFQ | |
F | P300002 | RFQ | |
G | N300047 | RFQ | |
H | N300001 | RFQ | |
I | M300322 | RFQ | |
J | L300482 | RFQ | |
K | G300478 | RFQ | |
L | G300041 | RFQ | |
M | E300039 | RFQ | |
N | D300475 | RFQ | |
O | D300038 | RFQ | |
P | V300697 | RFQ | |
Q | C300704 | RFQ | |
R | B300473 | RFQ | |
S | A301070 | RFQ | |
T | A300702 | RFQ | |
S | A300035 | RFQ | |
U | A300012 | RFQ | |
V | Z300701 | RFQ | |
W | G300018 | RFQ | |
X | F300707 | RFQ |
CRS 시리즈 퓨즈, 클래스 H
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 컨베이어
- 아크 플래시 보호
- 냉동 시험 장비
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 투표율 및 구출 작업복
- 마스터 세트
- 유압 파이프 벤더
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 액체 단단한 도관 피팅
- CALBRITE 부싱 줄이기
- SMC VALVES KQ2 시리즈, 원터치 피팅, 엘보
- ARLINGTON INDUSTRIES 와이어 클립
- JUSTRITE 안전 드럼 통풍구
- EATON 아크 플래시 릴레이 포인트 센서
- KERN AND SOHN DAB-ACC 시리즈 온도 교정 세트
- ANSELL G12Y Alphatec 천연 고무 장갑
- KYOCERA 다이아몬드 인덱서블 터닝 인서트
- SPEEDAIRE 쿠션
- TAPE LOGIC 레이블