MERSEN FERRAZ X300653 퓨즈, 80A

항목: CH6CUZ 모델 : X300653크로스 참조: A130UD70LI080

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.12
선박 높이 (cm)5.41
선박 길이 (cm)15.7
선박 폭 (cm)13.31

제품 변형

프로덕트모델가격
MERSEN FERRAZ A300541 퓨즈, 200A | CH4UFU A300541-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300656 퓨즈, 160A | CH4UFY A130UD70LI160 A300656-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301024 퓨즈, 350A | CH4UGN A120UD70TTI350 A301024-
RFQ
MERSEN FERRAZ A301185 퓨즈, 63A | CH4UGR PC70UD13C63PA A301185-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300542 퓨즈, 250A | CH4WJD B300542-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300657 퓨즈, 200A | CH4WJH A130UD70LI200 B300657-
RFQ
MERSEN FERRAZ C300543 퓨즈, 315A | CH4WLK C300543-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ X300653 퓨즈, 80A