MERSEN FERRAZ A2Y80-3 전류 제한 퓨즈, 250V, 80A
항목: CH4UEY
모델: A2Y80-3교차 참조: A2Y3-1
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 80 |
지름 | 1" |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 5.88 " |
설치 | 클립 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 2.69 |
선박 폭 (cm) | 13.67 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.