MERSEN FERRAZ B076821 퓨즈, 80A | CH4WGV FR27UD69V80T

MERSEN FERRAZ B076821 퓨즈, 80A

항목: CH4WGV 모델 : B076821크로스 참조: FR27UD69V80T

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.79
선박 높이 (cm)3
선박 길이 (cm)13.79
선박 폭 (cm)12.29

제품 변형

프로덕트모델가격
MERSEN FERRAZ A076820 퓨즈, 63A | CH4TKY FR27UD69V63T A076820-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076822 퓨즈, 100A | CH4WKB FR27UD69V100T C076822-
RFQ
MERSEN FERRAZ D076823 퓨즈, 125A | CH4WYH FR27UD69V125T D076823-
RFQ
MERSEN FERRAZ E076824 퓨즈, 160A | CH4XBQ FR27UD69V160T E076824-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076825 퓨즈, 200A | CH4XDT FR27UD69V200T F076825-
RFQ
MERSEN FERRAZ W076264 퓨즈, 250A | CH6CQX FR27UD60V250T W076264-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ B076821 퓨즈, 80A