MERSEN FERRAZ FESC250 캐나다 퓨즈, 600V, 250A, 블레이드 실장
항목: CH4XJT
모델: FESC250
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐나다 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 폴리튜브 |
현재 평가 | 250 |
지름 | 2" |
퓨즈 클래스 | 클래스 C |
길이 | 8.25 " |
설치 | 볼트 |
선박 중량 (kg) | 0.71 |
선박 높이 (cm) | 5.38 |
선박 길이 (cm) | 22.38 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.