EATON E26 시리즈 StackLight 모듈
Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈 또는 E26 시리즈 스택라이트 시스템은 산업용 및 상업용 애플리케이션에서 프로세스 또는 시스템의 상태를 시각적 또는 청각적으로 나타내는 신호/경고 시스템입니다. 이러한 모듈식 신호 시스템을 통해 사용자는 기계 작동 신호, 작업자에게 위험 경고 또는 작동 영역에 사람 존재 표시와 같은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 시각적 신호 구성을 만들 수 있습니다. 스택라이트 모듈은 다른 li을 사용합니다....조명 모듈(램프 포함), 알람 및 베이스는 다양한 신호 요구 사항에 맞게 단색, 점멸 및 이중 색상 옵션을 포함하여 다양한 색상과 스타일로 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E26BX3V4 | ₩ 1,015,756 | RFQ
|
A | E26XWWF32P-V4 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWLEW-V5 | ₩ 1,263,360 | RFQ
|
A | E26XWWF32Q-V5 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWLG1A1R1P-V4 | ₩ 2,816,520 | RFQ
|
A | E26XWWF32W-V1 | ₩ 1,100,176 | RFQ
|
A | E26XWWF392N-V4 | ₩ 1,907,696 | RFQ
|
A | E26XWWLG1A1R1Q-V4 | ₩ 2,816,520 | RFQ
|
A | E26XWWF32Q-V2 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWF392P-V4 | ₩ 1,907,696 | RFQ
|
A | E26XWWLEP-V4 | ₩ 1,820,476 | RFQ
|
A | E26XWWF392W-V2 | ₩ 1,350,580 | RFQ
|
A | E26XWWF32W-V3 | ₩ 1,100,176 | RFQ
|
A | E26XWWLAW-V5 | ₩ 1,263,360 | RFQ
|
A | E26XWWF32P-V1 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWF32P-V2 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWF392P-V2 | ₩ 1,907,696 | RFQ
|
A | E26XWWLB1A1R1Q-V4 | ₩ 2,720,872 | RFQ
|
A | E26XWWF2W-V5 | ₩ 844,116 | RFQ
|
A | E26XWWF32N-V4 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWF32N-V5 | ₩ 1,662,920 | RFQ
|
A | E26XWWF32W-V5 | ₩ 1,100,176 | RFQ
|
A | E26XWWF392Q-V4 | ₩ 1,907,696 | RFQ
|
A | E26XWWF9N-V2 | ₩ 1,392,804 | RFQ
|
A | E26XWWF2Q-V4 | ₩ 1,392,804 | RFQ
|
A | E26XWWFUN-V4 | ₩ 2,149,672 | RFQ
|
A | E26XWWLX3W-V5 | ₩ 1,249,304 | RFQ
|
A | E26XWWLX9W-V3 | ₩ 1,249,304 | RFQ
|
A | E26XWWLX0W-V4 | ₩ 1,249,304 | RFQ
|
A | E26XWWLGYRN-V2 | ₩ 3,933,580 | RFQ
|
A | E26XWWLGY2W-V2 | ₩ 2,523,892 | RFQ
|
A | E26XWWLGY2Q-V2 | ₩ 3,159,800 | RFQ
|
A | E26XWWLGY2P-V2 | ₩ 3,159,800 | RFQ
|
A | E26XWWF9W-V4 | ₩ 844,116 | RFQ
|
A | E26XWWFUP-V2 | ₩ 2,149,672 | RFQ
|
A | E26XWWFUN-V1 | ₩ 2,149,672 | RFQ
|
A | E26XWWLGYRN-V4 | ₩ 3,933,580 | RFQ
|
A | E26YED28-24V | ₩ 1,153,628 | RFQ
|
A | E26XWWFUN-V3 | ₩ 2,149,672 | RFQ
|
A | E26XWWLY1W-V2 | ₩ 891,940 | RFQ
|
A | E26XWWF9W-V2 | ₩ 844,116 | RFQ
|
A | E26XWWLX9W-V1 | ₩ 1,249,304 | RFQ
|
A | E26XWWF9P-V1 | ₩ 1,392,804 | RFQ
|
A | E26XWWLRW-V2 | ₩ 1,263,360 | RFQ
|
A | E26XWWF9Q-V4 | ₩ 1,392,804 | RFQ
|
A | E26XWWLGYRQ-V2 | ₩ 3,933,580 | RFQ
|
A | E26XWWF9N-V4 | ₩ 1,392,804 | RFQ
|
A | E26XWWLAW-V1 | ₩ 1,263,360 | RFQ
|
A | E26XWWF32W-V2 | ₩ 1,100,176 | RFQ
|
B | E26YED8 | ₩ 2,141,244 | RFQ
|
A | E26XWWL3X9X2Q-V2 | ₩ 3,137,288 | RFQ
|
A | E26XWWL3X9X2W-V2 | ₩ 2,501,408 | RFQ
|
A | E26X4HULX3X2W-V4 | ₩ 2,352,280 | RFQ
|
A | E26XWWL3X9X2W-V1 | ₩ 2,501,408 | RFQ
|
C | E26B6V3 | ₩ 268,744 | RFQ
|
A | E26XWWLGW-V5 | ₩ 1,263,360 | RFQ
|
A | E26XWWL3X2Q-V4 | ₩ 2,051,196 | RFQ
|
A | E26XWWL3X9X2Q-V3 | ₩ 3,137,288 | RFQ
|
A | E26XWWL3X2W-V1 | ₩ 1,496,908 | RFQ
|
A | E26XWWLGARP-V5 | ₩ 3,933,580 | RFQ
|
A | E26XWWLGARP-V2 | ₩ 3,933,580 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈은 제어 패널을 사용하여 센서, 스위치 및 기타 제어 장치의 신호와 같은 다양한 입력에 응답하도록 프로그래밍할 수 있습니다.
- 다양한 색상의 지속 또는 깜박이는 조명과 다양한 톤의 알람과 같은 다양한 시각 및 청각 신호로 프로그래밍할 수 있습니다.
- 연결된 기기에서 신호를 수신한 후 시각적 및 청각적 응답이 트리거됩니다. 조명 모듈은 특정 색상 및 모드에서 켜집니다. 예를 들어, 이러한 스택라이트 모듈은 연결된 기계가 작동하는 동안 빨간색으로 깜박이고 경보음을 생성하도록 구성할 수 있습니다.
특징
- Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈은 마운팅 베이스(옵션), 확장 튜브(옵션), 스택라이트 베이스, 조명 모듈 및 알람이 있는 모듈식 구조로 되어 있습니다.
- 베이스 및 확장 튜브는 장치의 높이를 높이고 쉽게 설치할 수 있습니다.
- 스택라이트 베이스는 여러 조건을 알리기 위해 점등 및 점멸 모드로 제공됩니다. IP65 및 NEMA(4, 4X 및 13) 등급이 있으며 IP2X 전기 충격 보호 기능을 제공합니다.
- 렌즈 모듈에는 XNUMX가지 컬러 렌즈와 다양한 정격 전압이 있는 다양한 램프가 있습니다. 이 모듈은 도구 없이 조립할 수 있어 램프를 쉽게 교체할 수 있습니다.
- 단일 톤, 이중 톤 및 간헐적 가청 경보는 전체 스택라이트 장치의 상단에 부착되거나 결합된 가시 및 가청 경보 시스템을 위해 스택라이트 베이스에 직접 부착될 수 있습니다. 이 경보 시스템은 IP20 및 NEMA 1 보호 및 IP0X 감전 보호 기능도 제공합니다.
표준 및 승인
- UL 508
- CE
- CSA
- IEC 6113 - 2
자주 묻는 질문
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈에서 사용할 수 있는 램프 변형은 무엇입니까?
이 스택라이트 모듈은 조명 모듈 또는 제논 스트로브 모듈을 특징으로 합니다. 조명 모듈에는 디퓨저와 렌즈가 있는 백열등 또는 LED(클러스터 또는 원통형) 램프 전구가 있는 반면 Xenon 램프에는 깜박이는 Xenon 전구가 있습니다.
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈에 설치된 최대 조명 모듈 수는 몇 개입니까?
이 스택라이트 시스템은 최대 XNUMX개의 백열등 또는 LED 조명 모듈 또는 XNUMX개의 Xenon 플래셔 모듈(모든 위치에서)을 장착할 수 있습니다.
이 Eaton E26 시리즈 스택라이트 모듈의 정격 전압은 얼마입니까?
이 스택라이트 모듈의 정격 전압 범위는 12~240V입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 변조 방지 키트 및 도구
- 선반 브래킷 및 지지대
- 특수 경첩
- 연성 철 파이프 피팅
- 조임 샤프트
- 손전등
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 공기압 처리
- 파이프 스레딩 장비
- 합금강
- 3M 이마 씰
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 22mm, 빨간색
- ABB T4 프레임 회로 차단기
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 90도 팔꿈치
- ANVIL 홈이 있는 플러그
- Arrow Pneumatics 종단 포트 삽입물이 있는 필터/조절기
- GARLAND MFG 어셈블리
- INTERTAPE 대용량 테이프 디스펜서
- VESTIL DRUM 시리즈 경제적인 휴대용 드럼 리프터/로테이터/트랜스포터
- STEARNS BRAKES 330 시리즈 브레이크