SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브
솔레노이드 공기 제어 밸브, 4방향, 3위치
SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브는 공기 흡입구 공급을 제어하는 데 사용됩니다. 이 공기 제어 밸브는 외부 요소에 대한 탁월한 보호를 위해 NEMA 4 등급 인클로저를 갖추고 있습니다. 베이스 장착형으로 안전한 설치를 제공하며 에너지를 절약하고 연료 비용을 낮추기 위해 다양한 공압 시스템에 사용됩니다. 3VAC 및 120VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 240위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브는 공기 흡입구 공급을 제어하는 데 사용됩니다. 이 공기 제어 밸브는 외부 요소에 대한 탁월한 보호를 위해 NEMA 4 등급 인클로저를 갖추고 있습니다. 베이스 장착형으로 안전한 설치를 제공하며 에너지를 절약하고 연료 비용을 낮추기 위해 다양한 공압 시스템에 사용됩니다. 3VAC 및 120VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 240위치 솔레노이드 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 주변 온도. 범위 | 부피 계수 | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 전압 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FFR9 | ₩962,605 | |||||||||
A | 3FFT6 | ₩808,219 | |||||||||
B | 3FFD7 | ₩542,237 | |||||||||
B | 3FFD8 | ₩521,867 | |||||||||
C | 3FFD9 | ₩495,495 | |||||||||
C | 3FFE1 | ₩484,242 | |||||||||
B | 3FFE2 | ₩526,960 | |||||||||
C | 3FFE4 | ₩517,440 | |||||||||
D | 3FFG4 | ₩683,235 | |||||||||
D | 3FFH4 | ₩854,052 | |||||||||
D | 3FFH5 | ₩844,952 | |||||||||
A | 3FFP9 | ₩713,177 | |||||||||
A | 3FFR3 | ₩1,015,490 | |||||||||
A | 3FFT7 | ₩998,375 | |||||||||
A | 3FFT4 | ₩725,900 | |||||||||
E | 3FFT8 | ₩988,119 | |||||||||
F | 3FFX7 | ₩639,922 | |||||||||
F | 3FFX8 | ₩667,362 | |||||||||
F | 3FF1 | ₩724,255 | |||||||||
B | 3FFE3 | ₩521,867 | |||||||||
G | 3FFE5 | ₩506,502 | |||||||||
B | 3FFE7 | ₩557,410 | |||||||||
D | 3FFG3 | ₩613,270 | |||||||||
D | 3FFG7 | ₩854,052 | |||||||||
D | 3FFH8 | ₩627,357 |
솔레노이드 공기 제어 밸브, 4방향, 2위치
SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브는 전기 솔레노이드와 함께 사용할 때 공기 흡입구 공급을 제어합니다. 에너지를 절약하고 연료 비용을 낮추기 위해 다양한 유형의 공압 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 이 공기 제어 밸브에는 외부 요소로부터 보호하기 위한 NEMA 4 등급 인클로저가 있으며 안전한 설치를 위한 베이스 장착 스타일이 있습니다. 120VAC 및 240VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 솔레노이드 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 솔레노이드 공기 제어 밸브는 전기 솔레노이드와 함께 사용할 때 공기 흡입구 공급을 제어합니다. 에너지를 절약하고 연료 비용을 낮추기 위해 다양한 유형의 공압 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 이 공기 제어 밸브에는 외부 요소로부터 보호하기 위한 NEMA 4 등급 인클로저가 있으며 안전한 설치를 위한 베이스 장착 스타일이 있습니다. 120VAC 및 240VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 솔레노이드 공기 제어 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FF6 | ₩365,977 | |||||||||
A | 3FFZ4 | ₩350,192 | |||||||||
B | 3FFV5 | ₩507,097 | |||||||||
B | 3FFV3 | ₩537,512 | |||||||||
B | 3FFV2 | ₩510,247 | |||||||||
A | 3FFZ9 | ₩360,762 | |||||||||
B | 3FFV4 | ₩502,984 | |||||||||
C | 3FFX6 | ₩340,357 | |||||||||
D | 3FFD4 | ₩462,034 | |||||||||
E | 3FF1 | ₩325,237 | |||||||||
F | 3FFE9 | ₩295,382 | |||||||||
G | 3FFE8 | ₩294,822 | |||||||||
E | 3FF2 | ₩309,785 | |||||||||
G | 3FFD2 | ₩411,180 | |||||||||
G | 3FF3 | ₩421,820 | |||||||||
E | 3FFD3 | ₩463,470 | |||||||||
H | 3FFT9 | ₩463,295 | |||||||||
I | 3FFH6 | ₩412,965 | |||||||||
I | 3FFG6 | ₩421,890 | |||||||||
H | 3FFT2 | ₩481,809 | |||||||||
I | 3FFJ4 | ₩450,712 | |||||||||
I | 3FFK4 | ₩446,250 | |||||||||
H | 3FFU3 | ₩521,587 | |||||||||
H | 3FFU4 | ₩504,437 | |||||||||
J | 3FF6 | ₩498,505 |
더 알아보기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 호스 클램프
- 압력/온도제어밸브
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 그리스 건 액세서리
- 살충제 캐비닛
- 플로어 사인 액세서리
- 컨베이어 리프트 테이블
- 솔더 요소
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 사물함, 재설정 가능한 콤비네이션 자물쇠
- MICRO 100 기호 없음 D 3/16 인치 분할 L 3/8 전체 길이 인치
- ALLEGRO SAFETY MVP가 있는 원심 송풍기 시스템
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, EPDM
- EATON 매그넘 시리즈 저전압 회로 차단기 카세트
- Cementex USA 미터법 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- CONDOR 높은 가시성 주황색 폴리에스테르 조끼
- REGAL 연장 핸드 탭, 바닥, HSS, 질화물 및 산화 증기
- PETROCHEM 다목적 그리스
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 클램프