그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 120도 |
바디 스타일 | 베이스 장착 |
중심 위치 | 휴무 |
부피 계수 | 2.8 |
전기 연결 | 플러그인 |
ISO 클래스 | 5599-2 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 8.25 " |
전체 폭 | 2" |
전력 소비 | 2.7W |
압력 범위 | 30의 PSI |
이동 기술 | 포장 된 스풀 |
진공 범위 | 145psig |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 주변 온도. 범위 | 부피 계수 | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 전압 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FFD5 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.5 | 2VA | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 120 VAC | 플러그인 | ₩ 521,902 | |
3FFD6 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.5 | 1.0W | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 24 VDC | 플러그인 | ₩ 504,525 | |
3FFD7 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 | 2VA | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 120 VAC | 플러그인 | ₩ 556,290 | |
3FFD8 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 | 1.0W | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 24 VDC | 플러그인 | ₩ 537,232 | |
3FFD9 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.5 | 2VA | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 120 VAC | 플러그인 | ₩ 510,352 | |
3FFE1 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 0.5 | 1.0W | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 24 VDC | 플러그인 | ₩ 499,030 | |
3FFE2 | - | 화씨 5도 ~ 120도 | 1 | 2VA | 30의 PSI | 포장 된 스풀 | 120 VAC | 플러그인 | ₩ 542,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.