그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 에어 어시스트 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 120도 |
바디 스타일 | 베이스 장착 |
부피 계수 | 3 |
전기 연결 | 플러그인 |
ISO 클래스 | 5599-2 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 7.5 " |
전체 폭 | 2" |
재정의 | 비 잠금 플러시 |
전력 소비 | 4.1VA |
압력 범위 | 25의 PSI |
이동 기술 | 포장 된 스풀 |
진공 범위 | 145psig |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 이동 기술 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FFD2 | 5" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 1.0W | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 425,512 | ||
3FFD3 | 5" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 2VA | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 478,415 | ||
3FFD4 | 5" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 1.0W | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 467,652 | ||
3FFE8 | 5" | 솔레노이드 / 에어 파일럿 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 2VA | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 307,422 | ||
3FFE9 | 5" | 솔레노이드 / 에어 파일럿 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 1.0W | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 308,367 | ||
3FF1 | 5" | 솔레노이드 / 에어 파일럿 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 2VA | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 339,080 | ||
3FF2 | 5" | 솔레노이드 / 에어 파일럿 | 화씨 5도 ~ 120도 | 1" | - | 1.0W | 20의 PSI | 포장 된 스풀 | ₩ 323,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.