DAYTON 아연 도금 강철 흡기 가드, 20 게이지
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D546 | 8-1 / 2 " | 15.25 " | 14.12 " | ₩ 251,825 | |
A | 16D547 | 8-1 / 2 " | 20 " | 18.12 " | ₩ 328,702 | |
A | 16D545 | 8-3 / 4 " | 13.125 " | 12.12 " | ₩ 265,947 |
아연 도금 강철 흡기 가드, 20 게이지
Dayton 흡기 가드는 벨트 드라이브 및 다이렉트 드라이브 프로펠러 팬 주변의 작업자를 보호하고 잠재적인 위험을 방지합니다. 이 장치는 까다로운 환경에서 부식을 방지하기 위해 20게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 팬이 8피트 도달 또는 작업 높이 내에 설치될 때 최대 안전을 위해 팬의 모터 구동측을 유지합니다. 배기 또는 공급 팬과 호환되며 13.125, 15.25 및 20인치 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대
- 풀러 / 분리기 세트
- Gladhand 액세서리
- 써모커플 어댑터
- 냉각 사이트 글라스
- 드릴 액세서리
- 가스 용접 장비
- 발전기
- 전선
- 우물펌프
- BRADY HMIG 라벨, HMIG 타겟
- NICHOLSON 스크류 온 파일 핸들, 플라스틱
- DAYTON 완전 밀폐형 모터
- KINGSTON VALVES 226A 시리즈, 체크 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, FKM
- EATON LES 시리즈 회로 차단기 트립 장치
- EATON StackLight 백열 전구
- MARTIN SPROCKET 882 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 세미 스틸
- UNIWELD 슬러지 관리 키트
- GATES 원형 톱니 타이밍 벨트, 5MM 피치