LIFT PRODUCTS 가위 리프트 테이블
LPT-020-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-020-60 시리즈 시저 리프트 테이블은 무거운 하중을 인체공학적 높이로 올리도록 설계되어 상품의 적재 및 하역, 조립 작업 및 유지 관리 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 리프트의 움직임을 제어하고 정확하게 제어할 수 있는 자석 뒷면 푸시 버튼이 있습니다. 이러한 리프트 테이블에는 실린더가 과도하게 확장되는 것을 방지하기 위한 내부 정지 장치가 장착되어 있습니다. 과부하 및 결함으로부터 모터와 전기 시스템을 보호하는 제어 상자가 있습니다. 이 리프트 테이블은 견고한 크롬 도금 유압 실린더 피스톤 로드를 갖추고 있어 내구성을 강화하고 피스톤 로드의 마모를 최소화합니다.
리프트 제품 LPT-020-60 시리즈 시저 리프트 테이블은 무거운 하중을 인체공학적 높이로 올리도록 설계되어 상품의 적재 및 하역, 조립 작업 및 유지 관리 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 리프트의 움직임을 제어하고 정확하게 제어할 수 있는 자석 뒷면 푸시 버튼이 있습니다. 이러한 리프트 테이블에는 실린더가 과도하게 확장되는 것을 방지하기 위한 내부 정지 장치가 장착되어 있습니다. 과부하 및 결함으로부터 모터와 전기 시스템을 보호하는 제어 상자가 있습니다. 이 리프트 테이블은 견고한 크롬 도금 유압 실린더 피스톤 로드를 갖추고 있어 내구성을 강화하고 피스톤 로드의 마모를 최소화합니다.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-60-XXW | - | RFQ | ||
B | LPT-020-60-XXL | - | RFQ | ||
C | LPT-020-60 | ₩13,877,181 | |||
C | LPT3W-020-60 | ₩15,406,363 | |||
C | LPT4W-020-60 | ₩16,874,454 |
LPT-020-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-48-XXW | - | RFQ | |||
B | LPT-020-48-XXL | - | RFQ | |||
C | LPT-020-48 | ₩9,892,909 | ||||
D | LPT-020-48-XXH | - | RFQ | |||
C | LPT3W-020-48 | ₩12,243,000 | ||||
C | LPT4W-020-48 | ₩13,107,818 |
LPT-100-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-60-XXL | RFQ | |
B | LPT-100-60-XXW | RFQ |
LPT-120-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-120-48 시리즈 시저 리프트 테이블은 제품을 올바른 인체공학적 높이에 배치하고 들어 올려야 하는 환경에 이상적이며 작업자 효율성과 편안함을 향상시킵니다. 이 가위형 리프트 테이블은 최적의 안전성과 인체공학적 기능을 보장하여 원활한 작동과 향상된 생산성을 제공합니다. 정밀하게 설계되어 올바른 작업 높이를 유지함으로써 제품 하중이 적절한 인체공학적 수준에 일관되게 배치되도록 합니다.
리프트 제품 LPT-120-48 시리즈 시저 리프트 테이블은 제품을 올바른 인체공학적 높이에 배치하고 들어 올려야 하는 환경에 이상적이며 작업자 효율성과 편안함을 향상시킵니다. 이 가위형 리프트 테이블은 최적의 안전성과 인체공학적 기능을 보장하여 원활한 작동과 향상된 생산성을 제공합니다. 정밀하게 설계되어 올바른 작업 높이를 유지함으로써 제품 하중이 적절한 인체공학적 수준에 일관되게 배치되도록 합니다.
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-120-48-XXL | RFQ | |
B | LPT-120-48-XXW | RFQ |
LPT-100-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-48-XXL | RFQ | |
B | LPT-100-48-XXW | RFQ |
LPT-080-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-080-48 시리즈 가위 리프트 테이블은 가위 메커니즘을 사용하여 수직 운동으로 하중을 올리고 내리도록 설계되었습니다. 이 테이블은 무거운 물체의 이동 및 배치를 돕기 위해 제조, 창고 및 자재 취급 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 쉬운 유지 보수를 위해 그리스 피팅이 추가로 장착된 피벗 포인트 및 캠 롤러가 있습니다. 이 리프트 테이블은 강성을 더하기 위해 모두 용접 구조로 되어 있으며 최대 8000lbs의 하중을 견딜 수 있습니다. 수명 연장을 위해 1.5HP TENV 슈퍼 토크 모터와 통합되어 있습니다.
리프트 제품 LPT-080-48 시리즈 가위 리프트 테이블은 가위 메커니즘을 사용하여 수직 운동으로 하중을 올리고 내리도록 설계되었습니다. 이 테이블은 무거운 물체의 이동 및 배치를 돕기 위해 제조, 창고 및 자재 취급 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 쉬운 유지 보수를 위해 그리스 피팅이 추가로 장착된 피벗 포인트 및 캠 롤러가 있습니다. 이 리프트 테이블은 강성을 더하기 위해 모두 용접 구조로 되어 있으며 최대 8000lbs의 하중을 견딜 수 있습니다. 수명 연장을 위해 1.5HP TENV 슈퍼 토크 모터와 통합되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-48-XXL | RFQ | |
B | LPT-080-48-XXW | RFQ |
LPT-100-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-100-36-XXL | RFQ | |
B | LPT-100-36-XXW | RFQ |
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-035-60 | ₩15,635,454 | |||
A | LPT3W-035-60 | ₩17,221,909 | |||
A | LPT4W-035-60 | ₩18,050,454 |
LPT-050-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-050-48 | ₩11,490,818 | ||||
B | LPT-050-48-XXH | - | RFQ | |||
A | LPT3W-050-48 | ₩13,690,090 | ||||
A | LPT4W-050-48 | ₩15,024,545 |
LPT-030-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-030-60-XXW | - | RFQ | ||
B | LPT-030-60-XXL | - | RFQ | ||
C | LPT-030-60 | ₩15,427,363 | |||
C | LPT3W-030-60 | ₩16,780,909 | |||
C | LPT4W-030-60 | ₩17,586,545 |
LPT-030-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-030-36-XXW | - | RFQ | ||
B | LPT-030-36-XXL | - | RFQ | ||
C | LPT-030-36 | ₩7,901,727 | |||
C | LPT3W-030-36 | ₩9,587,454 | |||
C | LPT4W-030-36 | ₩10,477,090 |
LPT-080-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 플랫폼 크기 | |
---|---|---|---|
A | LPT-080-36-XXL | RFQ | |
B | LPT-080-36-XXW | RFQ |
LPT-060-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-060-36-XXW | - | RFQ | ||
B | LPT-060-36-XXL | - | RFQ | ||
C | LPT-060-36 | ₩10,152,545 | |||
C | LPT3W-060-36 | ₩11,620,636 | |||
C | LPT4W-060-36 | ₩12,145,636 |
LPT-040-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-36-XXL | - | RFQ | ||
B | LPT-040-36-XXW | - | RFQ | ||
C | LPT-040-36 | ₩8,251,090 | |||
C | LPT3W-040-36 | ₩10,091,454 | |||
C | LPT4W-040-36 | ₩10,832,181 |
LPT-040-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-48-XXL | - | RFQ | |||
B | LPT-040-48-XXW | - | RFQ | |||
C | LPT-040-48 | ₩11,263,636 | ||||
D | LPT-040-48-XXH | - | RFQ | |||
C | LPT3W-040-48 | ₩13,604,181 | ||||
C | LPT4W-040-48 | ₩14,085,272 |
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-36 | ₩6,926,181 | |||
A | LPT3W-025-36 | ₩8,745,545 | |||
A | LPT4W-025-36 | ₩10,276,636 |
LPT-035-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-035-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 작업 부하를 원하는 높이로 유지하여 허리 부상을 방지합니다. 이 테이블은 높이를 조절할 수 있어 사용자가 몸을 굽히지 않고 수공구를 사용할 수 있습니다. 의도하지 않은 하강을 방지하기 위해 다리와 베이스 다리 롤러를 고정하는 Lift-Lok이 있습니다. Max-Lift 가위 테이블에는 높이를 조절할 수 있는 자기식 핸드 스위치가 표준으로 제공됩니다. 또한 최대 3500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공 및 목공 작업에 적합합니다.
리프트 제품 LPT-035-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 작업 부하를 원하는 높이로 유지하여 허리 부상을 방지합니다. 이 테이블은 높이를 조절할 수 있어 사용자가 몸을 굽히지 않고 수공구를 사용할 수 있습니다. 의도하지 않은 하강을 방지하기 위해 다리와 베이스 다리 롤러를 고정하는 Lift-Lok이 있습니다. Max-Lift 가위 테이블에는 높이를 조절할 수 있는 자기식 핸드 스위치가 표준으로 제공됩니다. 또한 최대 3500lb의 하중을 처리할 수 있으며 금속 가공 및 목공 작업에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-035-48 | ₩11,118,545 | ||||
B | LPT-035-48-XXH | - | RFQ | |||
A | LPT3W-035-48 | ₩13,560,272 | ||||
A | LPT4W-035-48 | ₩13,995,545 |
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-050-36 | ₩9,108,272 | |||
A | LPT3W-050-36 | ₩11,338,090 | |||
A | LPT4W-050-36 | ₩11,788,636 |
LPT-020-36 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-36-XXL | - | RFQ | ||
B | LPT-020-36-XXW | - | RFQ | ||
C | LPT-020-36 | ₩6,842,181 | |||
C | LPT3W-020-36 | ₩8,638,636 | |||
C | LPT4W-020-36 | ₩10,018,909 |
LPT-040-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-040-60-XXW | - | RFQ | ||
B | LPT-040-60-XXL | - | RFQ | ||
C | LPT-040-60 | ₩15,851,181 | |||
C | LPT3W-040-60 | ₩17,451,000 | |||
C | LPT4W-040-60 | ₩18,291,000 |
LPT-025-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-025-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 무거운 하중, 자재 또는 장비를 인체공학적 높이로 올리거나 내리는 데 이상적이며 안전하고 효율적인 취급을 제공합니다. 팔레트의 적재 및 하역, 조립 라인 운영 및 유지보수 작업과 같은 작업을 용이하게 하기 위해 창고, 제조 시설, 유통 센터 및 작업장에서 사용됩니다. 이 가위형 리프트 테이블에는 TENV 슈퍼 토크 모터가 장착되어 있어 견고하고 효율적인 리프팅 기능을 보장합니다. 여기에는 편리하고 정밀한 제어를 위해 10피트 직선 또는 코일 코드를 특징으로 하는 자석으로 뒷받침되는 업-다운 푸시 버튼이 있는 NEMA 정압 제어 스테이션이 포함됩니다. 이 리프트 테이블에는 내부 정지 장치가 있는 실린더가 있어 작동 중 안전성과 신뢰성이 향상됩니다. 일체형 안전 구속 유지 관리 바가 장착되어 있어 사용 중 안전성이 향상됩니다.
리프트 제품 LPT-025-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 무거운 하중, 자재 또는 장비를 인체공학적 높이로 올리거나 내리는 데 이상적이며 안전하고 효율적인 취급을 제공합니다. 팔레트의 적재 및 하역, 조립 라인 운영 및 유지보수 작업과 같은 작업을 용이하게 하기 위해 창고, 제조 시설, 유통 센터 및 작업장에서 사용됩니다. 이 가위형 리프트 테이블에는 TENV 슈퍼 토크 모터가 장착되어 있어 견고하고 효율적인 리프팅 기능을 보장합니다. 여기에는 편리하고 정밀한 제어를 위해 10피트 직선 또는 코일 코드를 특징으로 하는 자석으로 뒷받침되는 업-다운 푸시 버튼이 있는 NEMA 정압 제어 스테이션이 포함됩니다. 이 리프트 테이블에는 내부 정지 장치가 있는 실린더가 있어 작동 중 안전성과 신뢰성이 향상됩니다. 일체형 안전 구속 유지 관리 바가 장착되어 있어 사용 중 안전성이 향상됩니다.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-48 | ₩10,150,636 | ||||
B | LPT-025-48-XXH | - | RFQ | |||
A | LPT3W-025-48 | ₩12,399,545 | ||||
A | LPT4W-025-48 | ₩13,277,727 |