LIFT PRODUCTS LPT-025-48 시리즈, 가위 형 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 최대 신장 | 최대 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LPT-025-48 | 25 "X 64" | 55 " | 48 "X 96" | ₩ 10,150,636 | |
B | LPT-025-48-XXH | 32 "X 36" | 62 " | 48 "X 60" | - | RFQ
|
A | LPT3W-025-48 | 34.75 "X 64" | 55 " | 60 "X 96" | ₩ 12,399,545 | |
A | LPT4W-025-48 | 46.75 "X 64" | 55 " | 72 "X 96" | ₩ 13,277,727 |
LPT-025-48 시리즈, 시저 리프트 테이블
리프트 제품 LPT-025-48 시리즈 가위형 리프트 테이블은 무거운 하중, 자재 또는 장비를 인체공학적 높이로 올리거나 내리는 데 이상적이며 안전하고 효율적인 취급을 제공합니다. 팔레트의 적재 및 하역, 조립 라인 운영 및 유지보수 작업과 같은 작업을 용이하게 하기 위해 창고, 제조 시설, 유통 센터 및 작업장에서 사용됩니다. 이 가위형 리프트 테이블에는 TENV 슈퍼 토크 모터가 장착되어 있어 견고하고 효율적인 리프팅 기능을 보장합니다. 여기에는 편리하고 정밀한 제어를 위해 10피트 직선 또는 코일 코드를 특징으로 하는 자석으로 뒷받침되는 업-다운 푸시 버튼이 있는 NEMA 정압 제어 스테이션이 포함됩니다. 이 리프트 테이블에는 내부 정지 장치가 있는 실린더가 있어 작동 중 안전성과 신뢰성이 향상됩니다. 일체형 안전 구속 유지 관리 바가 장착되어 있어 사용 중 안전성이 향상됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실내공기질 검사
- 포크 장착 드럼 취급 장비
- 키 샤프트
- 변압기 액세서리
- 현미경 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 나사
- 와셔
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 도구 보관
- ANDERSEN 피로 방지 러너
- APPROVED VENDOR 팔레트 커버 타프
- VESTIL 모바일 틸팅 작업대
- DEWALT 초크 릴
- TENNSCO 페르시 T-포스트
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 마개 끝단, FKM
- DAZOR EcoFlex II LED 피벗 베이스 라이트
- PENTEK 필터 카트리지
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기