VESTIL 이동식 틸팅 작업대
스타일 | 모델 | 맥스. 여행 거리 | 생산 능력 | 색상 | 운전 방식 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 기울기 각도 | 플랫폼 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT-2221 | 10 " | 150의 파운드. | 블루, 실버 | (1) 회전 손잡이, (1) 레버 핸들 | 21 " | 45 ° | 22 " | 22 " | ₩ 679,610 | |
B | WPT-1624 | 10.5 " | 200의 파운드. | 파란색 | (2) 레버 핸들 | 24 " | 45 ° | 17 " | 23.38 " | ₩ 916,312 | |
C | WT-2424 | 40.12 " | 300의 파운드. | 블루, 실버 | (1) 회전 손잡이, (1) 크랭크 휠 | 24.06 " | 30 ° | 24.06 " | 24.06 " | ₩ 1,643,701 |
모바일 틸팅 작업대
Vestil 이동식 틸팅 작업대는 편안한 자세로 작업하면 피로와 부상 위험이 줄어들기 때문에 작업을 인체공학적으로 올바른 위치로 가져오도록 설계되었습니다. 플랫폼 높이와 기울기 각도를 수동으로 조절할 수 있는 이 이동식 틸팅 작업대는 적재 시에도 한 작업 영역에서 다른 작업 영역으로 쉽게 이동할 수 있도록 150개의 폴리우레탄 회전 바퀴가 특징입니다. 그들은 300 - 16lb의 용량을 처리할 수 있는 구운 분말 코팅된 인성을 가진 전체 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies.