항목 | 리프트 테이블 |
생산 능력 | 150의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 이중 잠금 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 블루, 실버 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 폭 | 1.25 " |
핸들 높이 | 25 " |
높이 | 28.38 " |
길이 | 21 " |
입술 높이 | 2" |
낮은 높이 | 28 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 38.375 " |
최대. 경사각 | 45도 |
맥스. 여행 거리 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 28.375 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | (4)3-1/2 x 1-1/4" |
조작 | 회전 노브 |
운전 방식 | (1) 회전 손잡이, (1) 레버 핸들 |
작업 유형 | 손 운영 |
플랫폼 길이 | 21 " |
플랫폼 기울기 각도 | 45도 |
플랫폼 폭 | 22 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-wt-2221.pdf |
올려 진 높이 | 38 3 / 8 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 폭 | 1.25 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 72.07 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.