로타리 스크류 공기 압축기
로터리 스크류 공기 압축기는 두 개의 로터 또는 스크류를 사용하여 공기를 압축하는 용적식 압축기입니다. 다양한 건설, 제조, 광업 및 HVAC 응용 분야에 압축 공기를 지속적으로 공급합니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RS30i-A125 / 460 | ₩40,056,992 | ||||
A | RS37i-A125 / 460 | ₩48,472,497 | ||||
A | RS30i-A125 / 230 | ₩42,578,567 | ||||
A | RS37i-A125 / 230 | ₩44,356,322 |
스타일 | 모델 | 탱크 크기 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-5-125/80-460-3 | ₩13,437,672 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-230-3 | ₩13,986,769 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | ₩20,977,512 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | ₩20,977,512 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-460-3 | ₩19,480,667 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-200-3 | ₩19,352,585 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-460-3 | ₩17,093,405 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-200-3 | ₩13,437,672 | |||||||||
A | UP6-7.5-125/80-200-3 | ₩15,985,865 | |||||||||
A | UP6-10TAS-150/80-230-3 | ₩23,940,525 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-230-3 | ₩17,931,672 | |||||||||
A | UP6-10-125/80-200-3 | ₩17,824,397 | |||||||||
A | UP6-7.5-125/80-460-3 | ₩15,985,865 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-230-3 | ₩18,126,150 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | ₩21,207,410 | |||||||||
A | UP6TAS-10-150/80-460-3 | ₩22,818,197 | RFQ | ||||||||
A | UP6-7.5-125/80-230-3 | ₩15,985,865 | |||||||||
A | UP6-10TAS-150/80-200-3 | ₩23,940,525 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-460-3 | ₩24,428,792 | |||||||||
A | UP6-15C-125/120-230-3 | ₩19,974,972 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-230-3 | ₩24,701,389 | |||||||||
A | UP6-15CTAS-150/120-200-3 | ₩24,428,792 | RFQ | ||||||||
A | UP6-15C-125/120-460-3 | ₩19,924,047 | |||||||||
A | UP6-15C-125/120-200-3 | ₩20,422,570 |
R 시리즈, 상 로터리 스크류 공기 압축기
스타일 | 모델 | 탱크 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 입력 전압 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R7.5I-A125/80-200-3 | ₩20,450,237 | RFQ | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-230-3 | ₩19,255,652 | RFQ | ||||||||
A | R7.5I-A125/80-460-3 | ₩20,450,237 | RFQ | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | ₩24,391,797 | RFQ | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | ₩28,521,132 | RFQ | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-460-3 | ₩28,521,132 | RFQ | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-460-3 | ₩18,302,410 | RFQ | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-3 | ₩24,391,797 | RFQ | ||||||||
A | R4I-A125/80-200-3 | ₩16,815,452 | RFQ | ||||||||
A | R5.5I-A125/80-200-3 | ₩18,302,410 | RFQ | ||||||||
A | R4I-A125/80-230-3 | ₩16,815,452 | RFQ | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-200-3 | ₩23,392,477 | RFQ | ||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-460-3 | ₩24,305,312 | RFQ | ||||||||
B | R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | ₩28,235,935 | RFQ | ||||||||
A | R4I-A125/80-460-3 | ₩16,815,452 | RFQ | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-460-3 | ₩23,392,477 | RFQ | ||||||||
B | R4I-A135-TAS/80-230-3 | ₩23,392,477 | RFQ | ||||||||
A | R7.5I-A125/80-230-3 | ₩22,038,817 | RFQ | ||||||||
B | R11I-A135-TAS/120-200-3 | ₩30,023,332 | RFQ | ||||||||
A | R11I-A125/120-230-3 | ₩22,885,520 | RFQ | ||||||||
C | R11I-A135-TAS/120-460-3 | ₩30,023,332 | RFQ | ||||||||
A | R11I-A125/120-460-3 | ₩22,885,520 | RFQ | ||||||||
B | R11I-A135-TAS/120-230-3 | ₩30,023,332 | RFQ | ||||||||
A | R11I-A125/120-200-3 | ₩23,116,677 | RFQ |
단상 로터리 스크류 공기 압축기
Ingersoll-Rand 로터리 스크류 공기 압축기는 대량의 고압 공기를 압축하거나 고출력 공기 도구를 작동하는 데 사용됩니다. 냉각기, 착암기 및 임팩트 렌치에 이상적입니다. 시스템 압력 모니터링을 위한 스마트 컨트롤러를 갖추고 있어 빠른 조정 및 장비 가동 시간 증가를 위한 여러 매개변수를 제공합니다. 추가 인성을 위한 견고한 모터와 마찰 손실을 줄이고 공기 흐름 출력을 최대화하는 Poly-V 벨트 드라이브 시스템이 장착되어 있습니다. 이 단상 로터리 스크류 압축기는 125~150psi의 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Ingersoll-Rand 로터리 스크류 공기 압축기는 대량의 고압 공기를 압축하거나 고출력 공기 도구를 작동하는 데 사용됩니다. 냉각기, 착암기 및 임팩트 렌치에 이상적입니다. 시스템 압력 모니터링을 위한 스마트 컨트롤러를 갖추고 있어 빠른 조정 및 장비 가동 시간 증가를 위한 여러 매개변수를 제공합니다. 추가 인성을 위한 견고한 모터와 마찰 손실을 줄이고 공기 흐름 출력을 최대화하는 Poly-V 벨트 드라이브 시스템이 장착되어 있습니다. 이 단상 로터리 스크류 압축기는 125~150psi의 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-7.5-125/80-230-1 | ₩16,381,505 | |||||||||
A | UP6-5TAS-150/80-230-1 | ₩20,415,710 | |||||||||
A | UP6-5-125/80-230-1 | ₩14,805,630 | |||||||||
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | ₩22,559,040 | |||||||||
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | ₩27,111,087 | RFQ | ||||||||
C | R4I-A135-TAS/80-230-1 | ₩23,665,564 | RFQ | ||||||||
C | R4I-A125/80-230-1 | ₩16,815,452 | RFQ | ||||||||
C | R5.5I-A125/80-230-1 | ₩18,747,295 | RFQ |
자주 묻는 질문
이러한 로터리 스크류 압축기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
정기 유지보수에는 필터 교체, 벨트 점검 및 조정, 냉각 시스템 검사 및 청소, 오일 레벨 및 품질 모니터링이 포함됩니다.
내 응용 분야에 적합한 로터리 스크류 압축기를 선택하는 방법은 무엇입니까?
필요한 유량, 작동 압력, 듀티 사이클 및 애플리케이션의 주변 온도와 같은 요소를 고려하십시오.
회전식 스크류 압축기를 사용할 때 안전 고려 사항은 무엇입니까?
올바른 설치, 정기적인 유지보수 및 제조업체의 권장 안전 절차를 따르는 것이 이 로터리 스크류 공기 압축기의 안전한 작동에 이상적입니다. 또한 압축기로 작업하거나 공압 도구를 작동할 때는 적절한 개인 보호 장비(보안경 및 청력 보호구)를 착용하십시오.
로터리 스크류 컴프레서로 에너지 소비를 줄이기 위한 몇 가지 팁은 무엇입니까?
로터리 스크류 압축기로 에너지 소비를 줄이려면 압축기 작동을 최적화하고 가변 속도 드라이브를 사용하며 시스템 누출을 줄이십시오.
더 알아보기
- 와이어 로프 및 피팅
- 냉각 팬 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 가전 제품
- 나사봉 및 스터드
- 테이프 레벨 표시기
- UV 손전등
- 기계 척
- 스패너 및 소화전 렌치
- 균질화 기 액세서리
- ZURN 자동 플러시 밸브
- MILWAUKEE VALVE 브론즈 글로브 밸브, 소켓
- BISHOP-WISECARVER 가이드 휠
- MILWAUKEE 삽입 비트 Phillips 1 인치 길이
- SECURALL PRODUCTS M600 시리즈 Type 4 폭발성 탄창 캐비닛
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- HEXARMOR 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- PATTERSON FAN 산업용 팬 헤드
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 처리
- KABA 브러쉬