INGERSOLL-RAND 공기 건조기를 가진 UP6-5TAS-150/80-230-3 Rotry 나사 공기 압축기 5 마력
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
주변 온도. 범위 | 33 ~ 104도 F |
dBA @ 3 피트 | 65 |
Duty | 끊임없는 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 16 |
완전 부하 암페어 | 15.5 |
HP | 5 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 RPM | 3400 |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 길이 | 54 " |
상 | 3 |
냉각제 | R-134a |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 452.7 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8414801660 |
원산지 | US |
모델 | 탱크 크기 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-200-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 23.5 | 200 | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3400 | ₩ 19,802,527 | |
UP6-5TAS-150/80-460-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 13.5 | 460 | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3400 | ₩ 19,933,585 | |
UP6-7.5TAS-150/80-200-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 22.7 | 200 | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3495 | ₩ 21,465,237 | |
UP6-7.5TAS-150/80-230-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 22.7 | 230 | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3495 | ₩ 21,465,237 | |
UP6-7.5TAS-150/80-460-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 19.7 | 460 | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3495 | ₩ 21,700,490 | |
UP6-10TAS-150/80-200-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 9.9 | 200 | 10 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3500 | ₩ 24,497,147 | |
UP6-10TAS-150/80-230-3 | 80 갤런 | 33 ~ 104도 F | 29.8 | 230 | 10 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3500 | ₩ 24,497,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.