항목 | 로터리 스크류 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1-1 / 2 " |
주변 온도. 범위 | 36 ~ 115도 F |
dBA @ 3 피트 | 69 |
Duty | 끊임없는 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 220 |
완전 부하 암페어 | 70.0 |
HP | 50.0 |
입력 전압 | 460 VAC |
최대. 압력 | 125의 PSI |
모터 RPM | 1800 |
전반적인 깊이 | 42 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 길이 | 77 " |
상 | 3 |
선박 중량 (kg) | 1086.3 |
모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RS30i-A125 / 230 | 122.0 | 40.0 | 230 VAC | ₩ 43,568,525 | |
RS30i-A125 / 460 | 61.0 | 40.0 | 460 VAC | ₩ 40,435,850 | |
RS37i-A125 / 230 | 139.0 | 50.0 | 230 VAC | ₩ 45,387,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.