INGERSOLL-RAND 단상 로터리 스크류 공기 압축기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | 최대 104도 F | 34.1 | 54 " | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3495 | ₩ 16,381,505 | |
A | UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ~ 104도 F | 34.1 | 54 " | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3400 | ₩ 20,415,710 | |
A | UP6-5-125/80-230-1 | 61 " | 최대 104도 F | 23.5 | 54 " | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3480 | ₩ 14,805,630 | |
A | UP6-7.5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ~ 104도 F | 34 | 54 " | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3495 | ₩ 22,559,040 | |
B | R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 50.0 | 68 " | 7.50 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 135의 PSI | 3520 | ₩ 27,111,087 | RFQ
|
C | R4I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 39.0 | 68 " | 5.00 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 135의 PSI | 3535 | ₩ 23,665,564 | RFQ
|
C | R4I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 32.0 | 68 " | 5.00 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3535 | ₩ 16,815,452 | RFQ
|
C | R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 44.0 | 68 " | 7.50 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3520 | ₩ 18,747,295 | RFQ
|
단상 로터리 스크류 공기 압축기
Ingersoll-Rand 로터리 스크류 공기 압축기는 대량의 고압 공기를 압축하거나 고출력 공기 도구를 작동하는 데 사용됩니다. 냉각기, 착암기 및 임팩트 렌치에 이상적입니다. 시스템 압력 모니터링을 위한 스마트 컨트롤러를 갖추고 있어 빠른 조정 및 장비 가동 시간 증가를 위한 여러 매개변수를 제공합니다. 추가 인성을 위한 견고한 모터와 마찰 손실을 줄이고 공기 흐름 출력을 최대화하는 Poly-V 벨트 드라이브 시스템이 장착되어 있습니다. 이 단상 로터리 스크류 압축기는 125~150psi의 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사인 홀더
- Chartless 디지털 레코더 액세서리
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 유도 충전기베이스
- 플라스틱 천공 시트
- 장갑 및 손보호 장비
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 건벽/석고용 장비
- 공압 모터
- 스트레이너
- GARLAND MFG 플라스틱 망치
- SUNDSTROM SAFETY 용접 바이저 쉐이드
- REES 파일럿 라이트 렌즈
- GUARDAIR Xtra Thrust 시리즈 안전 에어건
- APPLETON ELECTRIC 펜던트 마운트, 고압 나트륨 전등
- BANJO FITTINGS O 링, TFE
- DIXON 토글 클램프
- ZSI-FOSTER W900 사전 절단 솔리드 채널
- LOVEJOY D 유형 303 SS 유니버설 조인트, 솔리드 보어
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 3/8인치 피치