항목 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
주변 온도. 범위 | 33 ~ 104도 F |
dBA @ 3 피트 | 65 |
Duty | 끊임없는 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 25 |
완전 부하 암페어 | 34 |
HP | 7.5 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 RPM | 3495 |
전반적인 깊이 | 29 " |
전체 높이 | 61 " |
전체 길이 | 54 " |
상 | 1 |
냉각제 | R-134a |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 463.95 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 177.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8414801660 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | HP | 항목 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP6-5TAS-150/80-230-1 | 61 " | 33 ~ 104도 F | 34.1 | 54 " | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 (에어 드라이어 포함) | 150의 PSI | 3400 | ₩ 20,890,380 | ||
UP6-7.5-125/80-230-1 | 61 " | 최대 104도 F | 34.1 | 54 " | 7.5 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3495 | ₩ 16,762,375 | ||
UP6-5-125/80-230-1 | 61 " | 최대 104도 F | 23.5 | 54 " | 5 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3480 | ₩ 15,149,855 | ||
R5.5I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 50.0 | 68 " | 7.50 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 135의 PSI | 3520 | ₩ 27,741,420 | RFQ
| |
R4I-A135-TAS/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 39.0 | 68 " | 5.00 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 135의 PSI | 3535 | ₩ 24,215,782 | RFQ
| |
R4I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 32.0 | 68 " | 5.00 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3535 | ₩ 17,206,402 | RFQ
| |
R5.5I-A125/80-230-1 | 68 " | 35 ~ 104도 F | 44.0 | 68 " | 7.50 | 로터리 스크류 공기 압축기 | 125의 PSI | 3520 | ₩ 19,183,167 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.