INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-460-3 로터리 스크류 공기 압축기 80갤런 16.0A
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 스크류 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
주변 온도. 범위 | 35 ~ 104도 F |
dBA @ 3 피트 | 69 |
Duty | 끊임없는 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 77.0 |
완전 부하 암페어 | 16.0 |
HP | 10.0 |
입력 전압 | 480 VAC |
최대. 압력 | 125의 PSI |
모터 RPM | 3550 |
전반적인 깊이 | 28 " |
전체 높이 | 68 " |
전체 길이 | 68 " |
상 | 3 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
선박 중량 (kg) | 418.95 |
선박 높이 (cm) | 186.69 |
선박 길이 (cm) | 186.69 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
원산지 | US |
모델 | 탱크 크기 | 완전 부하 암페어 | HP | 입력 전압 | 최대. 압력 | 모터 RPM | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120 갤런 | 58.3 | 15.0 | - | 135의 PSI | 3550 | 72 " | 72 " | ₩ 30,721,372 | RFQ
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80 갤런 | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125의 PSI | 3550 | 68 " | 68 " | ₩ 19,703,355 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | 80 갤런 | 38.0 | 10.0 | 240 VAC | 135의 PSI | 3550 | 68 " | 68 " | ₩ 29,184,260 | RFQ
|
R4I-A125/80-230-3 | 80 갤런 | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125의 PSI | 3570 | 68 " | 68 " | ₩ 17,206,402 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 갤런 | 41.8 | 10.0 | - | 135의 PSI | 3550 | 68 " | 68 " | ₩ 28,892,430 | RFQ
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 갤런 | 33.8 | 7.50 | - | 135의 PSI | 3550 | 68 " | 68 " | ₩ 24,958,902 | RFQ
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120 갤런 | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135의 PSI | 3550 | 72 " | 72 " | ₩ 30,721,372 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.