DUFF-NORTON 로터리 조인트 엘보 물, 증기 또는 뜨거운 오일을 고정 소스에서 회전 기계로 쉽게 전달하여 표면 온도를 제어하도록 설계된 스테인리스 스틸 조인트 엘보입니다. 최대 작동 온도는 화씨 395도이며 최대 750psi 압력을 견딜 수 있습니다.
물, 증기 또는 뜨거운 오일을 고정 소스에서 회전 기계로 쉽게 전달하여 표면 온도를 제어하도록 설계된 스테인리스 스틸 조인트 엘보입니다. 최대 작동 온도는 화씨 395도이며 최대 750psi 압력을 견딜 수 있습니다.
5000 시리즈, 로터리 조인트 엘보
Duff-Norton 5000 시리즈 로터리 유니온은 증기, 물, 열유, 냉각수, 유압유 및 기타 매체의 이송을 위해 회전 장비를 고정 배관 어셈블리에 연결합니다. 우수한 내부식성을 위한 300등급 스테인리스강 구조와 씰 면을 완벽하게 정렬하기 위한 5000개의 정밀 베어링이 특징입니다. 이 로터리 씰링 장치는 더 빠른 수리 서비스를 위해 엘보와 통합 카트리지를 추가로 사용하여 이중 흐름 작동을 지원하므로 유지 관리 비용이 절감됩니다. 1/4, 3/4, 1/2 및 1/8인치 튜브 직경으로 제공되는 다양한 Duff-Norton XNUMX 시리즈 로터리 엘보 조인트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Duff-Norton 5000 시리즈 로터리 유니온은 증기, 물, 열유, 냉각수, 유압유 및 기타 매체의 이송을 위해 회전 장비를 고정 배관 어셈블리에 연결합니다. 우수한 내부식성을 위한 300등급 스테인리스강 구조와 씰 면을 완벽하게 정렬하기 위한 5000개의 정밀 베어링이 특징입니다. 이 로터리 씰링 장치는 더 빠른 수리 서비스를 위해 엘보와 통합 카트리지를 추가로 사용하여 이중 흐름 작동을 지원하므로 유지 관리 비용이 절감됩니다. 1/4, 3/4, 1/2 및 1/8인치 튜브 직경으로 제공되는 다양한 Duff-Norton XNUMX 시리즈 로터리 엘보 조인트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펜치
- 캐스터 및 휠
- 인터콤 및 스피커
- 특수 팬 및 액세서리
- 매장 가능한 가스
- 가스 분석기
- 파이프 추출기
- 진공 절약 밸브
- 패널 톱
- 폴리 프로필렌 튜브
- EXTECH 온도 습도 측정기
- ELDON JAMES 어댑터
- DAYTON 전기 체인 호이스트, 레드, 로드 브레이크
- TEMPCO 스트립 히터, 120V, 750W
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 납땜 스테이션
- MSA 썬 쉐이드
- KILLARK 도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
- RULAND MANUFACTURING CLC 시리즈, 리지드 샤프트 커플링
- FABORY 해머 드라이브 핀 앵커
- TRACEABLE 비전 기적 특성 데이터 로거