DUFF-NORTON 5000 시리즈 로터리 조인트 엘보
스타일 | 모델 | 크기 | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 465411C | 1" | 1 / 4 " | ₩ 20,807 | |
A | 465408C | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 20,807 | |
A | 465401C | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 20,807 |
5000 시리즈, 로터리 조인트 엘보
Duff-Norton 5000 시리즈 로터리 유니온은 증기, 물, 열유, 냉각수, 유압유 및 기타 매체의 이송을 위해 회전 장비를 고정 배관 어셈블리에 연결합니다. 우수한 내부식성을 위한 300등급 스테인리스강 구조와 씰 면을 완벽하게 정렬하기 위한 5000개의 정밀 베어링이 특징입니다. 이 로터리 씰링 장치는 더 빠른 수리 서비스를 위해 엘보와 통합 카트리지를 추가로 사용하여 이중 흐름 작동을 지원하므로 유지 관리 비용이 절감됩니다. 1/4, 3/4, 1/2 및 1/8인치 튜브 직경으로 제공되는 다양한 Duff-Norton XNUMX 시리즈 로터리 엘보 조인트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쓰레기통 상판
- 조미료 펌프 및 디스펜서
- 전력 에너지 미터
- 조합 스타터
- 커튼 월
- 배관용품
- 전등 안정기
- 데이터 기록계
- 탄소강
- 스프링
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 티 로우 리드 황동
- MORSE DRUM 캔 텀블러 가드 인클로저 키트
- KIPP K0154 스타 그립, 스틸 부품
- CH HANSON 페인트 마커
- PASS AND SEYMOUR 시계 걸이 리셉터클
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 정션 박스
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, 아연 러그, FKM
- DAYTON 휠 샤프트
- UEI TEST INSTRUMENTS 연소 분석기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDND 웜/웜 이중 감속 감속기