그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 조인트 엘보 |
연결 | NPT |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 물 750 PSI, 증기 120 PSI, 뜨거운 기름 100 PSI |
최대 온도 | 물의 경우 300 Deg F, 증기의 경우 350 Deg F, 뜨거운 오일의 경우 395 Deg F |
크기 | 1" |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.