DAYTON 전기 체인 호이스트, 빨간색, 로드 브레이크
스타일 | 모델 | 리프트 속도 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GXH6 | 8FPM | 16 | 하중 | 4000의 파운드 | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | 4000의 파운드 | ₩ 6,167,175 | |
B | 4GU71 | 8FPM | 3.0 | 전기 디스크 모터 | 500의 파운드 | 16 " | 0.16 | 1 | 500의 파운드 | ₩ 3,121,527 | |
C | 4ZY98 | 8FPM | 3.0 | 전기 디스크 모터 | 800의 파운드 | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800의 파운드 | ₩ 1,848,700 | |
D | 2XY33 | 8FPM | 10.0 | 전기 디스크 모터 | 2000의 파운드 | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000의 파운드 | ₩ 5,397,735 | |
E | 2XY32 | 16FPM | 10.0 | 전기 디스크 모터 | 1000의 파운드 | 19 " | 0.66 | 1 | 1000의 파운드 | ₩ 4,163,145 | |
E | 2GXG9 | 16FPM | 10 | 하중 | 1000의 파운드 | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | 1000의 파운드 | ₩ 4,785,270 | |
F | 2GXH3 | 16FPM | 16 | 하중 | 2000의 파운드 | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | 2000의 파운드 | ₩ 6,346,900 | |
G | 4GU70 | 16FPM | 3.0 | 전기 디스크 모터 | 300의 파운드 | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300의 파운드 | ₩ 4,258,187 |
전기 체인 호이스트, 레드, 로드 브레이크
Dayton 전기 체인 호이스트에는 체인 드럼이 포함되어 있으며 전기를 사용하여 최대 10피트까지 짐을 들어 올리는 과정을 용이하게 합니다. 이 호이스트는 호이스트 모터를 사용하여 장치의 역도 용량에 따라 원하는 높이와 설정 주파수로 부하를 들어 올립니다. 통합 브레이크 시스템은 한 위치에서 다른 위치로 하중을 들어 올리거나 내리거나 이동할 때 체인의 안전한 회전을 보장합니다. 최대 4000lb의 적재 용량으로 제공되는 다양한 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플리츠 에어 필터
- 에어 공구 액세서리
- 도어 스트라이크 플레이트
- 특수 스위치
- 전원 소켓
- 자동차 리프팅 도구
- 골재 테스터
- 색인 생성 가능한 도구
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 용접 청소
- CASH VALVE 스테인리스 조정 가능한 배압 릴리프 밸브
- GUARDAIR 내부 필터
- VULCAN HART 도어 개스킷
- NOTRAX 배전반 매트 클래스 1 산업용 매트
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 그레이 티, 소켓 x 소켓 x FBSP
- MAGLINER 캐리지 어셈블리
- KEN-TOOL 윤활유
- TENSABARRIER 개폐식 벨트 배리어
- SMC VALVES Zzm 시리즈 매니폴드 유닛
- WEG Tefc 삼상 왼나사 톱 아버 모터