현금 밸브 스테인레스 스틸 조정 가능한 배압 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 디스크 재질: 스테인리스 강 , 인레트 유형: FNPT , 출구 유형: FNPT , 시트 재질: 스테인리스 강 , 스프링 재질: 스테인리스 강 , 온도. 범위: 화씨 40도 ~ 450도 , 테스트 레버: 아니
스타일 | 모델 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13776-0005 | 5의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 10,169,635 | |
A | 13699-0005 | 5의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13758-0005 | 5의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 0 ~ 10 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 13743-0008 | 8의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 0 ~ 15 psi | ₩ 7,455,805 | |
A | 13724-0010 | 10의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0 ~ 20 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 14851-0013 | 13의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0 ~ 25 psi | ₩ 5,420,450 | |
A | 14851-0028 | 28의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 5 ~ 50 psi | ₩ 5,420,450 | |
A | 13699-0030 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 10 ~ 50 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13758-0033 | 33의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 10 ~ 55 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 13776-0033 | 33의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 10 ~ 55 psi | - | RFQ
|
A | 13743-0053 | 53의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 20 ~ 85 psi | ₩ 7,455,805 | |
A | 13724-0055 | 55의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20 ~ 90 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 13758-0065 | 65의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 14851-0065 | 65의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 5,420,450 | |
A | 13699-0065 | 65의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 20 ~ 110 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13776-0065 | 65의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 30 ~ 100 psi | ₩ 10,169,635 | |
A | 13724-0083 | 83의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40 ~ 125 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 13743-0083 | 83의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 40 ~ 125 psi | ₩ 7,455,805 | |
A | 13699-0115 | 115의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 30 ~ 200 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13776-0120 | 120의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 40 ~ 200 psi | ₩ 10,169,635 | |
A | 13758-0120 | 120의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 40 ~ 200 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 14851-0125 | 125의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 5,420,450 | |
A | 13724-0140 | 140의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50 ~ 230 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 13743-0140 | 140의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 50 ~ 230 psi | - | RFQ
|
A | 13699-0175 | 175의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13758-0213 | 213의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 125 ~ 300 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 13776-0231 | 231의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 125 ~ 300 psi | ₩ 10,169,635 | |
A | 14851-0275 | 275의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 150 ~ 400 psi | ₩ 5,420,450 | |
A | 13699-0275 | 275의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 5.625 " | 150 ~ 400 psi | ₩ 6,254,727 | |
A | 13743-0278 | 278의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 175 ~ 380 psi | ₩ 7,455,805 | |
A | 13724-0278 | 278의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175 ~ 380 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 13776-0300 | 300의 PSI | 2" | 2" | 11 " | 7.5 " | 200 ~ 400 psi | ₩ 10,169,635 | |
A | 13758-0300 | 300의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | 10.75 " | 7.5 " | 200 ~ 400 psi | ₩ 8,268,540 | |
A | 13724-0350 | 350의 PSI | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300 ~ 400 psi | ₩ 6,808,550 | |
A | 13743-0350 | 350의 PSI | 1.25 " | 1.25 " | 10.25 " | 6.5 " | 300 ~ 400 psi | ₩ 7,455,805 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국자 삽
- 전류 센서 릴레이
- 케이블 호이스트 및 래칫 풀러
- 탄소강 막대 주식
- 유틸리티 카트 액세서리
- 샌딩 액세서리
- 호퍼 및 큐브트럭
- 자동차 견인
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 파워 가위
- APPROVED VENDOR 철도 차량 바퀴 굄목
- LOC-LINE 진공 호스 직사각형 노즐
- LIFT-ALL U 유형, 응회암 가장자리 원 플라이 웹 슬링
- HONEYWELL 스프링 리턴 액추에이터
- DIXON 역류 방지 인라인 체크 밸브
- EATON E2J 유형 마이닝 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치
- Arrow Pneumatics 마운팅 키트
- ULTRATECH 울트라 커브 가드, 인서트 스타일
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 50HSB, 탄성 커플링
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 비금속 평기어