플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

현금 밸브 14851-0125 압력 해제 밸브 1/2 인치 125 Psi Ss | AD2LGU 3RAC1

CASH VALVE 14851-0125 압력 해제 밸브 1/2 인치 125 Psi Ss

재고 있음 있음
항목: AD2LGU 모델 : 14851-0125교차 참조: 3RAC1

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 5,760,037 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Adj Back Press. 릴리프 밸브
본체 재질스테인리스 강
디스크 재료스테인리스 강
공장 설정 압력125의 PSI
인 레트 크기1 / 2 "
입구 유형FNPT
출구 크기1 / 2 "
콘센트 유형FNPT
전체 높이6.75 "
전체 길이4.75 "
압력 범위75 ~ 175 psi
시트 재질스테인리스 강
스프링 재질스테인리스 강
온도. 범위화씨 40도 ~ 450도
테스트 레버아니

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.89
선박 높이 (cm)21.59
선박 길이 (cm)16.76
선박 폭 (cm)14.22
HS 코드8481809015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델공장 설정 압력인 레트 크기출구 크기전체 높이전체 길이압력 범위가격
현금 밸브 13724-0010 압력 해제 밸브 1인치 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 ~ 20 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 13724-0278 압력 해제 밸브 1인치 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 ~ 380 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 13724-0055 압력 해제 밸브 1인치 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 ~ 90 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 13724-0350 압력 해제 밸브 1인치 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 ~ 400 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 13724-0083 압력 해제 밸브 1인치 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 ~ 125 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 13724-0140 압력 해제 밸브 1인치 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140의 PSI1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 ~ 230 psi₩ 6,951,577
현금 밸브 14851-0013 압력 해제 밸브 1/2 인치 13 Psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313의 PSI1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 ~ 25 psi₩ 5,760,037

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CASH VALVE 14851-0125 압력 해제 밸브 1/2 인치 125 Psi Ss
₩ 5,760,037 /단위