WEG Tefc 삼상 왼나사 톱 아버 모터
필터
주변 온도. 범위: 40도 C , 베어링: 공 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 모터 응용: 전동 공구 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 열 보호: 없음 , 모터 유형: 3 위상 , 장착: 발 , 단계: 3 , 회전: CW , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 30mm , 축 길이: 2.5 " , 열 보호: 없음
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LL | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,220,804 | |
A | 00736ES3HSA80LL | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,199,665 | |
A | 00536ES3ESA80ML | 80M | 14.7-13.3/6.65 | 5 | 18 " | 3470 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 2,337,177 | |
A | 00336ES3ESA80SL | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 1,959,667 | |
A | 00518ES3ESA90LL | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 3,443,860 | |
A | 00718ES3ESA90LL | 90L | 22.4-20.3/10.1 | 7.5 | 24 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 3,777,129 | |
A | 01036ES3ESA90LL | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,939,827 | |
A | 01036ES3HSA90LL | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,939,827 | |
A | 01018ES3ESA90LL | 90L | 31.2-28.2/14.1 | 10 | 25.25 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 4,359,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 회전
- 트레일러 잠금 장치
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 리드 호스
- 콘텐츠 배급
- 분무기 및 스프레더
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 손 및 휴대용 램프
- 하드웨어
- A.R. NORTH AMERICA 압력 세척기 표면 클리너 및 물 빗자루
- DAYTON 115 전압 음영 폴 C-프레임 모터
- MARLBORO 용접 경첩
- WIREMOLD 2300 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- KABA ILCO 피벗 힌지
- KEO 60도 카운터싱크 앵글 벨형 싱글 엔드 드릴 HSS
- MAXXIMA 회전/주차/전면 조명
- VESTIL JIB-LC 시리즈 벽 지브
- VESTIL POS 시리즈 플라스틱 돌리
- GROVE GEAR GR 시리즈, WBMQ-R 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기