항목 | 아버 모터를 보았다 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 90L |
완전 부하 암페어 | 22.4-20.3/10.1 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 24 " |
모터 응용 | 전동 공구 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 발 |
명판 RPM | 1720 |
상 | 3 |
회전 | CW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 30mm |
축 길이 | 2.5 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 78.3 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 35.81 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00336ES3ESA80SL | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 1,959,667 | |
00536ES3ESA80ML | 80M | 14.7-13.3/6.65 | 5 | 18 " | 3470 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 2,337,177 | |
00518ES3ESA90LL | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 3,443,860 | |
00736ES3ESA80LL | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,220,805 | |
00736ES3HSA80LL | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,199,665 | |
01036ES3ESA90LL | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,939,827 | |
01036ES3HSA90LL | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,939,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.