VNE STAINLESS Heavy Duty Clamp
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13MHHM1.5 | 1 인치 및 1-1 / 2 인치 | 500 psi @ 70도 F | ₩ 20,545 | |
A | 13MHHM.75 | 1/2 "및 3/4" | 1500 psi @ 70도 F | ₩ 16,170 | |
A | 13MHHM2.0 | 2" | 450 psi @ 70도 F | ₩ 25,987 | |
A | 13MHHM2.5 | 2.5 " | 400 psi @ 70도 F | ₩ 28,542 | |
A | 13MHHM3.0 | 3" | 350 psi @ 70도 F | ₩ 32,812 | |
A | 13MHHM4.0 | 4" | 200 psi @ 70도 F | ₩ 40,775 |
헤비 듀티 클램프
VNE 헤비 듀티 호스 클램프는 오프로드 장비 및 농업 기계의 유압, 연료 및 냉각수 라인과 함께 사용하여 운송 및 유지 보수 및 수리 용도로 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 스테인리스 스틸 호스 클램프는 특별한 도구없이 설치할 수있는 윙 너트 형 고정 메커니즘, 누수 방지 작동을위한 정확한 압력 출력, 높은 충격 강도를 제공하고 진동 및 거친 외부 환경을 견디는 304 스테인리스 스틸 구조를 특징으로합니다. 또한 이러한 클램프는 높은 재사용 성을 보장하면서보다 쉬운 유지 보수 및 수리를 위해 완전히 분해 할 수 있습니다. 0.5 ~ 2.5 인치 범위의 튜브 크기로 제공되는 다양한 고하 중 호스 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 스타터 인클로저
- 로타리 해머 액세서리
- 폰초 스
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 스위치
- 물걸레밀대/버킷
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 앵커
- 전기 히터 및 액세서리
- POWER DRIVE 볼 베어링 아이들러 스프로킷
- SQUARE D PJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- WESTWARD 자석 회수, 세라믹
- PARLEC 쉘 밀 홀더
- 3M H-800 시리즈, 풀 브림 하드 햇
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 고정 와이어 바스켓 유닛
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- ANVIL 45도 거리 팔꿈치
- EATON FDPB 유형 가용성 패널보드 스위치
- SQUARE D 장착 브래킷