TAPCO 주차 연석 및 속도 범프
CS 시리즈 자동차 정류장
Vestil CS 시리즈 자동차 정류장은 위험한 지역에서 운전자로부터 사람과 재산을 보호합니다. 100% 재활용 플라스틱으로 제작되어 기름, 도로 염분, 햇빛 및 화학 물질에 의한 손상을 방지합니다. 노란색, 회색, 흰색, 파란색과 같이 눈에 잘 띄는 색상으로 되어 있어 주의를 끌고 교통 속도를 늦춥니다. 모든 장치에는 장착 구멍이 미리 뚫려 있어 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 카 스톱은 밀봉 코팅, 제설 또는 위치 변경을 위해 제거할 수 있습니다.
Vestil CS 시리즈 자동차 정류장은 위험한 지역에서 운전자로부터 사람과 재산을 보호합니다. 100% 재활용 플라스틱으로 제작되어 기름, 도로 염분, 햇빛 및 화학 물질에 의한 손상을 방지합니다. 노란색, 회색, 흰색, 파란색과 같이 눈에 잘 띄는 색상으로 되어 있어 주의를 끌고 교통 속도를 늦춥니다. 모든 장치에는 장착 구멍이 미리 뚫려 있어 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 이러한 카 스톱은 밀봉 코팅, 제설 또는 위치 변경을 위해 제거할 수 있습니다.
SB 시리즈 과속 방지턱
CS 시리즈 주차 블록
스피드 범프
SBHA 시리즈 과속 방지턱
SBG 시리즈 과속 방지턱
SBA 시리즈 과속 방지턱
RSH 시리즈 고무 과속방지턱
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생산 능력 | 포함 사항 | 전체 폭 | 앵커 수 | 래그 볼트 수 | 스파이크 수 | 와셔 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSH-108-24-A | ₩839,949 | |||||||||
B | RSH-108-24-C | ₩717,640 | RFQ | ||||||||
C | RSH-120-36-A | ₩1,319,003 | |||||||||
D | RSH-120-36-C | ₩1,219,730 |
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GNRS1620WB | ₩59,869 | RFQ | ||
A | GNRS915000 | ₩2,850 | RFQ | ||
A | GNRS2411YB | ₩1,107,883 | RFQ | ||
A | GNRS1310YB | ₩36,018 | RFQ | ||
A | GNRS351VYB | ₩82,014 | RFQ | ||
A | GNRS3501YB | ₩96,039 | RFQ | ||
A | GNRS3502YB | ₩96,039 | RFQ | ||
A | GNRS352VYB | ₩82,014 | RFQ | ||
A | GNRS914G00 | ₩2,290 | RFQ | ||
A | GNRS914000 | ₩2,138 | RFQ |
MPG 시리즈 모듈식 가드 커브
스피드 범프
Vestil 속도 범프는 사람과 민감한 재산을 보호하면서 차량 속도를 제한하는 데 사용됩니다. 오일, 화학 물질 및 도로 염분에 의한 손상에 강하고 쉽게 제거 및 다른 장소로 옮길 수 있으며 평방 인치당 최대 3200lb의 압축 강도를 견딜 수 있습니다. 이 재활용 플라스틱 구성 범프 키트에는 이중 케이블 채널 및 하드웨어 도구가 포함되어 있으며 콘크리트, 아스팔트 및 접착제 다운 키트의 3가지 변형으로 제공됩니다. 이러한 범프에는 원활한 설치를 위해 5, 6 또는 8개의 미리 뚫린 구멍이 있을 수 있습니다.
Vestil 속도 범프는 사람과 민감한 재산을 보호하면서 차량 속도를 제한하는 데 사용됩니다. 오일, 화학 물질 및 도로 염분에 의한 손상에 강하고 쉽게 제거 및 다른 장소로 옮길 수 있으며 평방 인치당 최대 3200lb의 압축 강도를 견딜 수 있습니다. 이 재활용 플라스틱 구성 범프 키트에는 이중 케이블 채널 및 하드웨어 도구가 포함되어 있으며 콘크리트, 아스팔트 및 접착제 다운 키트의 3가지 변형으로 제공됩니다. 이러한 범프에는 원활한 설치를 위해 5, 6 또는 8개의 미리 뚫린 구멍이 있을 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GNRS359900 | ₩2,800 | RFQ | ||
A | GNRS1410YB | ₩46,225 | RFQ | ||
A | GNRS1319YB | ₩30,010 | RFQ | ||
A | GNRS2611YB | ₩154,050 | RFQ | ||
A | GNRS1320WB | ₩36,018 | RFQ | ||
A | GNRS350VYB | ₩95,021 | RFQ | ||
A | GNRS915100 | ₩36,654 | RFQ | ||
A | GNRS3500YB | ₩118,032 | RFQ |
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GNRS915000 | ₩2,901 | RFQ | ||
A | GNRS1420WB | ₩46,225 | RFQ | ||
A | GNRS2699BL | ₩24,920 | RFQ | ||
A | GNRS3500WB | ₩118,032 | RFQ | ||
A | GNRS915100 | ₩2,850 | RFQ |
성형 고무 과속 방지턱
보호 주차 중지
독수리 주차 정류장은 트랙에서 차량을 정지하도록 설계되었습니다. 주차에 이상적입니다. 이러한 보호 멈춤 장치는 날씨, 화학 물질, 자외선 및 자동차와 트럭의 반복적인 학대를 견딜 수 있는 내구성 있는 고밀도 폴리에틸렌 디자인을 특징으로 합니다. 길이 72인치, 너비 8인치이므로 주차장에 쉽게 들어갈 수 있습니다. Eagle의 주차 정류장에는 쉽게 교체하고 설치할 수 있도록 앵커 키트가 추가로 제공됩니다. 노란색, 파란색, 회색 및 검은색의 다양한 주차 정류장에서 선택하세요. Raptor Supplies.
독수리 주차 정류장은 트랙에서 차량을 정지하도록 설계되었습니다. 주차에 이상적입니다. 이러한 보호 멈춤 장치는 날씨, 화학 물질, 자외선 및 자동차와 트럭의 반복적인 학대를 견딜 수 있는 내구성 있는 고밀도 폴리에틸렌 디자인을 특징으로 합니다. 길이 72인치, 너비 8인치이므로 주차장에 쉽게 들어갈 수 있습니다. Eagle의 주차 정류장에는 쉽게 교체하고 설치할 수 있도록 앵커 키트가 추가로 제공됩니다. 노란색, 파란색, 회색 및 검은색의 다양한 주차 정류장에서 선택하세요. Raptor Supplies.
주차 연석
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NH33 | ₩133,350 | 1 | ||||||
B | 29NH34 | ₩133,350 | 1 | ||||||
C | 29NH42 | ₩99,330 | 1 | ||||||
D | 490W87 | ₩87,307 | 1 | ||||||
E | 29NH30 | ₩59,202 | 1 | ||||||
F | GNRS1620WH | ₩117,477 | 1 | ||||||
G | 1790Y | ₩187,285 | 1 | RFQ | |||||
H | GNRSCG80YB | ₩66,342 | 1 | ||||||
I | 29NH31 | ₩129,097 | 1 | ||||||
C | 29NH32 | ₩114,205 | 1 | ||||||
I | 29NH41 | ₩99,330 | 1 | ||||||
D | 490W86 | ₩70,472 | 1 | ||||||
J | 1790 년 | ₩6,186,337 | 50 | ||||||
K | GNRS1420BW | ₩112,332 | 1 | ||||||
L | GNRSCG90YB | ₩76,090 | 1 | ||||||
M | 2GTG5. | ₩187,285 | 1 | ||||||
N | 1790G | ₩187,285 | 1 | RFQ | |||||
O | 1790W | ₩167,020 | 1 | RFQ |
9피트 스피드 범프 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
1793키트 | CE7RVU | ₩ 119,050 | ||
1 |
파킹스톱, 블랙/옐로우, 180cm x 15cm 사이즈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
GNRS1610YB | CF4RNJ | ₩ 59,869 | 1 | 자세히 |
주차 커브 6피트 길이 파란색 - 50개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
1790BX 팔레트 | AF4KEK | ₩ 5,837,755 | RFQ |
더 알아보기
- 비닐
- 배기 팬
- 아크 플래시 보호
- Power Supplies
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 메일 카트
- 전자식 안정기
- 토양 테스트 침투 계
- 직선 블레이드 커넥터
- 콜드 에어 건
- MILWAUKEE 바이메탈 Hackzall (R) 블레이드
- BRADY 와이어 마커
- TANIS BRUSHES 컨베이어 실린더 브러시
- BUYERS PRODUCTS 메쉬 타프 / 하드웨어 키트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTV 시리즈 전류 센서 릴레이
- PARKER 30 시리즈, 퀵 커플러
- BLACK & DECKER 브러쉬
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기
- USA SEALING UHMWPE 용접봉
- LEGRIS 접시