항목 | 과속 방지턱 |
볼트 크기 | (3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2" |
채널 | 가능 |
색상 | 노란색 |
압축 강도 | 3200파운드/평방 안에. |
이중 케이블 채널 높이 | 3 / 4 " |
이중 케이블 채널 폭 | 1" |
높이 | 2" |
설치 유형 | 아스팔트 |
길이 | 48 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
앵커 수 | 3 |
볼트 수 | 6 |
장착 구멍 수 | 3 |
와셔 수 | 3 |
전체 높이 | 2" |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 10 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sbha-48.pdf |
교통 통제 유형 | 과속 방지턱 |
와셔 슬라이드 | 1 / 2 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.