항목 | 주차장 난간 |
채널 높이 | 1 / 2 " |
채널 폭 | 1 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
높이 | 3.25 " |
길이 | 24 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
채널 수 | 2 |
장착 구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 3.25 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 6" |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.