항목 | 과속 방지턱 |
채널 | 가능 |
색상 | 노란색 |
압축 강도 | 3200파운드/평방 안에. |
이중 케이블 채널 높이 | 3 / 4 " |
이중 케이블 채널 폭 | 1" |
높이 | 2.25 " |
설치 유형 | 아스팔트 |
길이 | 72 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 수 | 4 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 12 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sbda-72.pdf |
교통 통제 유형 | 과속 방지턱 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.