항목 | 과속 방지턱 |
생산 능력 | 60000의 파운드. |
색상 | 블랙, 옐로우 |
높이 | 2.437 " |
포함 사항 | 중간 섹션 5개, 콘크리트 하드웨어 키트 |
길이 | 120 " |
자재 | 고무 |
측정 단위 | 마다 |
앵커 수 | 31 |
래그 볼트 수 | 31 |
와셔 수 | 31 |
전체 높이 | 2 7 / 16 " |
전체 길이 | 118.69 " |
전체 폭 | 35.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rsh-120-36-c.pdf |
속도 줄이기 | 5 ~ 10mph |
교통 통제 유형 | 과속 방지턱 |
폭 | 35.25 " |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 6.19 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 89.54 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 생산 능력 | 포함 사항 | 전체 폭 | 앵커 수 | 래그 볼트 수 | 스파이크 수 | 와셔 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-24-A | 110.75 " | 40000의 파운드. | 중간 섹션 5개, 아스팔트 하드웨어 키트 | 23.5 " | - | - | 24 | - | ₩ 839,949 | RFQ
| |
RSH-108-24-C | 110.75 " | 40000의 파운드. | 중간 섹션 5개, 콘크리트 하드웨어 키트 | 23.5 " | 24 | 24 | - | 24 | ₩ 717,640 | RFQ
| |
RSH-120-36-A | 118.69 " | 60000의 파운드. | 중간 섹션 5개, 아스팔트 하드웨어 키트 | 35.25 " | - | - | 31 | - | ₩ 1,319,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.