VESTIL CS-33-B 자동차 정지 장치, 재활용 플라스틱, 파란색, 72인치 x 3-1/4인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주차장 난간 |
색상 | 파란색 |
높이 | 3.25 " |
길이 | 72 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
장착 구멍 크기 | 1 / 2 " |
장착 구멍 수 | 3 |
전체 높이 | 3.25 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 6" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cs-33-b.pdf |
교통 통제 유형 | 주차 블록 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 전체 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-33-G | 회색 | - | 주차장 난간 | - | 3.25 " | - | - | ₩ 171,640 | RFQ
| |
CS-33-Y | 노란색 | - | 주차장 난간 | - | 3.25 " | - | - | ₩ 171,640 | RFQ
| |
CS-S72-B | 파란색 | - | 주차장 난간 | - | 4" | - | - | ₩ 198,265 | RFQ
| |
CS-S72-G | 회색 | - | 주차장 난간 | - | 4" | - | - | ₩ 198,265 | RFQ
| |
CS-S72-Y | 노란색 | - | 주차장 난간 | - | 4" | - | - | ₩ 198,265 | RFQ
| |
CS-33-W | 백 | 3.25 " | 자동차 정지 | 72 " | - | 주차 블록 | 6" | ₩ 171,640 | RFQ
| |
CS-AK-3 | 회색 | 12.5 " | 자동차 정지 | 5.38 " | - | 자동차 정지 하드웨어 키트 | 6" | ₩ 53,276 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.