ACORN 걸레 싱크 Terrazzo 드롭 전면 걸레 싱크는 탈착식 스테인리스 스틸 스트레이너가 있는 중앙 배수구와 쉬운 설치를 위한 이중 고정 장치 디자인이 특징입니다. 포틀랜드 시멘트로 주조된 대리석 조각으로 구성된 프리캐스트 테라조 구조를 가지고 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이로 제공됩니다.
Terrazzo 드롭 전면 걸레 싱크는 탈착식 스테인리스 스틸 스트레이너가 있는 중앙 배수구와 쉬운 설치를 위한 이중 고정 장치 디자인이 특징입니다. 포틀랜드 시멘트로 주조된 대리석 조각으로 구성된 프리캐스트 테라조 구조를 가지고 있으며 다양한 그릇 크기와 깊이로 제공됩니다.
테라 조 걸레 싱크
도토리 걸레 싱크는 대걸레 및 기타 청소 기구를 청소 및 보관하고 상업용 주방에 양동이 내용물을 버리는 데 이상적입니다. 3000psi의 최소 압축 강도를 제공하는 프리캐스트 테라조 구조와 인접한 벽의 습기 보호를 위한 아연 도금 강철 타일링 플랜지가 있습니다. 이 싱크대에는 배수용 3인치 파이프를 연결하기 위한 탈착식 스테인리스 스틸 그리드 스트레이너가 있는 일체형 배수구가 추가로 장착되어 있습니다.
도토리 걸레 싱크는 대걸레 및 기타 청소 기구를 청소 및 보관하고 상업용 주방에 양동이 내용물을 버리는 데 이상적입니다. 3000psi의 최소 압축 강도를 제공하는 프리캐스트 테라조 구조와 인접한 벽의 습기 보호를 위한 아연 도금 강철 타일링 플랜지가 있습니다. 이 싱크대에는 배수용 3인치 파이프를 연결하기 위한 탈착식 스테인리스 스틸 그리드 스트레이너가 있는 일체형 배수구가 추가로 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCR-28 | ₩1,131,480 | ||||||
B | TDF-24 | ₩949,917 | ||||||
C | TDF-24-SSC | ₩1,200,535 | ||||||
D | TDF-32-SSC | ₩1,453,847 | ||||||
E | TDF-36 | ₩1,434,475 | ||||||
F | TNC-24 | ₩1,019,952 | ||||||
G | TRH-242410 | ₩558,740 | ||||||
H | TSH-24 | ₩802,497 | ||||||
I | TSH-24-SSC | ₩1,149,522 |
더 알아보기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 측정 장비
- 자동차관련 테스터
- 인터콤 및 스피커
- 라우터
- 웅덩이 펌프 액세서리
- 공압 응축수 분리기
- 핀 구색
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 절연 파이프 커버
- REELCRAFT Ultimate Duty 호스 릴, SD 시리즈, 스프링 개폐식
- KEO 60 Deg 카운터싱크 앵글 벨 타입 싱글 엔드 드릴 HSS-Tin
- ADVANCE TABCO 캐비닛베이스가있는 식품 테이블
- NTN UCF2 시리즈, 장착형 볼 베어링
- EDWARDS SIGNALING 오디오 알림 코드
- RIDGID Seesnake CS65XR 모니터
- COAXSHER SR-1 수색 및 구조 팩 가방
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 120 체인
- SMC VALVES 엔드 플레이트 어셈블리
- BROWNING 리벳 강철 아이들러