NTN UCF2 시리즈, 장착형 볼 베어링
필터
베어링 재질 : 강철 , 베어링 유형: 공 , 색상: 초록색 , 마치다: 내구성있는 페인트 , 하우징 재질: 주철 , 삽입: 볼 베어링 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 고정 나사 , 볼트 수: 4 , 온도. 범위: -20도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCF202-010D1 | 3.38 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,500의 파운드 | 5 / 8 " | 2,890의 파운드 | 2-33 / 64 " | 1 5 / 16 " | ₩ 115,114 | |
A | UCF205-014D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770의 파운드 | 7 / 8 " | 3,150의 파운드 | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ₩ 144,165 | |
A | UCF205-100D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770의 파운드 | 1" | 3,150의 파운드 | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ₩ 128,730 | |
A | UCF206-102D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540의 파운드 | 1.125 " | 4,400의 파운드 | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ₩ 138,740 | |
A | UCF206-103D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540의 파운드 | 1.187 " | 4,400의 파운드 | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ₩ 142,345 | |
A | UCF207-107D1 | 4.593 | 1 / 2 " | - | 3,440의 파운드 | 1.437 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | ₩ 193,147 | |
A | UCF207-104D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440의 파운드 | 1.25 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | ₩ 194,565 | |
A | UCF207-106D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440의 파운드 | 1.375 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | ₩ 191,170 | |
A | UCF209-111D1 | 5 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,590의 파운드 | 1-11 / 16 " | 7,350의 파운드 | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | ₩ 233,887 | |
A | UCF209-112D1 | 5 13 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,590의 파운드 | 1.75 " | 7,350의 파운드 | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | ₩ 222,372 | |
A | UCF208-108D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000의 파운드 | 1.5 " | 6,550의 파운드 | 4-1 / 64 " | 2 1 / 64 " | ₩ 194,582 | |
A | UCF210-115D1 | 5.625 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5,220의 파운드 | 1-15 / 16 " | 7,900의 파운드 | 4.375 " | 2.156 " | ₩ 245,350 | |
A | UCF211-200D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570의 파운드 | 2" | 9,750의 파운드 | 5.125 " | 2 19 / 64 " | ₩ 318,990 | |
A | UCF211-203D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | - | 6,570의 파운드 | 2.187 " | 9,750의 파운드 | 5.125 " | 2 19 / 64 " | ₩ 292,810 | |
A | UCF212-207D1-8 | 6.875 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 8,100의 파운드 | 2.437 " | 11,800의 파운드 | 5.625 " | 2 45 / 64 " | ₩ 269,955 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지기 케이스 및 부츠
- 아날로그 패널 미터
- 램프 체인저 극
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 베어링스
- 타이머
- 부싱
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 윤활유 보관 및 분배
- GRAINGER 플라스틱 통
- FOOTHILLS PRODUCTS 쥐 가드
- PREMIER 폼 페인트 롤러 커버
- APPLETON ELECTRIC 72W LED 전등
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-1/8인치
- SPEARS VALVES POOL-PRO PVC-26 블루 미디엄 바디 PVC 시멘트, 저 VOC
- CONTINENTAL INDUSTRIES 수 어댑터
- DAYTON FHP V-벨트
- CONDOR 입구 주자
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 80 체인