FOOTHILLS 제품 쥐 보호대
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | 오프닝 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 17 인치-블랙 | 검정 | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | ₩ 107,589 | |
B | 15 인치-블랙 | 검정 | 15 " | 1/2 "-1" | ₩ 91,044 | |
A | 10 세트 -nl-sb | 백 | 10 " | 1 / 2 " | ₩ 39,753 | |
C | 15 인치-흰색 | 백 | 15 " | 1/2 "-1" | ₩ 91,044 | |
D | 17 형-흰색 | 백 | 17 " | 1-1/2"-2-1/2" | ₩ 107,589 |
쥐 가드
쥐 보호대는 동물(쥐, 생쥐 및 이구아나)을 용기나 용기에서 멀리 떨어지게 하도록 설계된 스프링 장착 장치입니다. Foothills Products의 쥐 보호대는 담수 및 해수 환경 모두에 적용할 수 있는 스테인리스 스틸 구성 요소가 포함된 폴리프로필렌 구조와 설치 및 제거가 용이한 특허 받은 스프링 도어를 특징으로 합니다. 이 경량 쥐 보호대는 계류선을 강력하게 잡고 반복적으로 사용해도 구부러지지 않습니다. 세 가지 직경(10, 15 및 17인치)으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 멤브레인 필터
- 아크 용접 케이블 릴
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 폴리 프로필렌 파이프
- 구동 반응기 및 필터
- 배기 팬
- 폐기물 처리기
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 유압 모터
- 주석
- BLUCHER 편심 감속기
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 12.8V
- FPE 핸들 타이
- ROBERTSHAW 가스 쿠킹 컨트롤
- APPLETON ELECTRIC 수밀 커넥터, 벤드
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-3/8인치
- ANVIL 표준형 빔 클램프
- ROBERTSHAW 고온 표면 점화기
- VESTIL SWMD 시리즈 크라운 팔레트 랙 데크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, XDNS 단일 감속 감속기