그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 1 / 2 " |
보어 직경. | 1.437 " |
색상 | 초록색 |
동적 부하 용량 | 5,750의 파운드 |
마감재 | 내구성있는 페인트 |
주택 자재 | 주철 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 3.625 " |
볼트 수 | 4 |
전체 높이 | 1.75 " |
전체 길이 | 4.593 |
전체 폭 | 4.593 |
정적 부하 용량 | 3,440의 파운드 |
온도. 범위 | -20도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | JP |
모델 | 전체 폭 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF202-010D1 | 3.38 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,500의 파운드 | 5 / 8 " | 2,890의 파운드 | 2-33 / 64 " | 1 5 / 16 " | ₩ 115,115 | |
UCF205-014D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770의 파운드 | 7 / 8 " | 3,150의 파운드 | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ₩ 144,165 | |
UCF205-100D1 | 3.75 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,770의 파운드 | 1" | 3,150의 파운드 | 2.75 " | 1 13 / 32 " | ₩ 128,730 | |
UCF206-102D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540의 파운드 | 1.125 " | 4,400의 파운드 | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ₩ 138,740 | |
UCF206-103D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1,540의 파운드 | 1.187 " | 4,400의 파운드 | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ₩ 142,345 | |
UCF207-104D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440의 파운드 | 1.25 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | ₩ 194,565 | |
UCF207-106D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 3,440의 파운드 | 1.375 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | ₩ 191,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.