MARATHON MOTORS 상업용 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, XNUMX상, 고정 베이스, 샤프트 업 또는 수평
마라톤 상업용 응축기 팬/히트 펌프 모터는 환기 및 생산 라인 애플리케이션을 위한 HVAC 및 액체 처리 장비에 전원을 공급하는 데 적합합니다. 마라톤 완전 밀폐형 모터 물이 침투하기 쉬운 환경에서도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 조립 | Duty | kW | NEMA 디자인 | 정위 | RPM | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K48TN6119S | 콘덴서 팬 모터 | - | 연속 에어 오버 | - | - | - | - | 자동차 | ₩ 1,283,415 | |
A | 056T11O15511 | HVAC 모터 | F2 만 해당 | 연속 AOM | 0.56 | B | 수평 | 1200 | 자동 보호기 | ₩ 1,128,799 | |
B | 056T11O5305 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 0.75 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,149,592 | |
C | 056T11O5306 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 1.12 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,232,665 | |
D | 056T11O11002 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 끊임없는 | 0.37 | B | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,029,560 | |
E | 056T11O5310 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 1.49 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 | ₩ 1,337,682 | |
F | 056T8O15504 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 끊임없는 | 1.12 | B | 수평 | 900 | 자동 보호기 | ₩ 1,555,207 | |
G | 056T11O11001 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 0.246 | B | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 954,397 | |
H | 056T8O5306 | HVAC 모터 | W8 | 연속 | 0.75 | 디자인 코드 없음 | 샤프트 업 | 900 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,713,092 |
특징
- 이 모터에는 모터를 통한 공기 흐름을 허용하는 개방형 통풍구가 있는 개방형 방적 인클로저가 있습니다.
- 단단한 표면에 설치할 수 있도록 나사산 구멍이 있는 견고한 베이스가 있습니다.
- 이 모터는 좁은 공간에서도 부하를 구동하기 위해 샤프트를 위로/수평 방향으로 배치합니다.
- 일부 모델에는 모터 과열을 방지하기 위한 자동 열 보호 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
마라톤 상업용 콘덴서 팬/히트펌프 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 사용자가 모터를 들어 올려 고정된 표면에 놓을 수 있도록 상단에 링이 내장되어 있습니다. 일단 배치되면 견고한 나사형 플레이트를 사용하여 모터를 제자리에 설치/고정할 수 있습니다.
이러한 마라톤 상업용 콘덴서 팬/히트 펌프 모터에는 자주 윤활이 필요합니까?
이 모터에는 밀봉된 볼 베어링이 있어 자주 윤활할 필요가 없습니다.
Marathon 상업용 응축기 팬/히트 펌프 모터는 실외 위치의 수직 설치에 적합합니까?
이러한 모터는 수직 방향이 구현되는 경우 실내 위치에 설치해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 밸브
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 독립형 샤워 장 및 문
- 모터용품
- 에어필터
- 자동차 견인
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 퍼티
- SQUARE D 수동 모터 스위치 전환
- WESTWARD Star E 소켓, 1/4 "드라이브
- GROTE 반사판 나사 마운트 빨간색 1/2 인치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 울트라 빈으로 완성되는 와이어 선반 유닛
- MARTIN SPROCKET 815 시리즈 가이드 링, 스테인리스 스틸
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 Achromatic 대물렌즈
- LYNDEX-NIKKEN 페이스 밀 홀더
- SMC VALVES XNUMX위치 실린더
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- BROWNING SHR1 시리즈 스프라켓