항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.437 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56HZ |
완전 부하 암페어 | 5.1-5.0/2.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 11 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 65도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 싱글 플랫 키 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 까다로운 |
명판 RPM | 1140 |
공칭 효율성 | 77 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 17-1/16 |
상 | 3 |
회전 | CCW / CW |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 5.75 " |
샤프트 방향 | 수평 |
샤프트 유형 | 플랫 및 키홈 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 722856048943 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 15.84 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 48.9 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 조립 | Duty | kW | NEMA 디자인 | 정위 | RPM | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O11001 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 0.246 | B | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 908,180 | ||
056T11O5306 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 1.12 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,219,190 | ||
056T11O15511 | HVAC 모터 | F2 만 해당 | 연속 AOM | 0.56 | B | 수평 | 1200 | 자동 보호기 | ₩ 1,494,003 | ||
056T11O5305 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 0.75 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,106,385 | ||
056T11O5310 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 연속 AOM | 1.49 | 디자인 코드 없음 | 수평 | 1200 | 자동 보호기 | ₩ 1,256,990 | ||
056T8O15504 | HVAC 모터 | F1 만 해당 | 끊임없는 | 1.12 | B | 수평 | 900 | 자동 보호기 | ₩ 1,420,405 | ||
056T8O5306 | HVAC 모터 | W8 | 연속 | 0.75 | 디자인 코드 없음 | 샤프트 업 | 900 | 자동 보호기 (잠긴 로터 아래에서만) | ₩ 1,582,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.