NTN
NTN은 항공우주, 식품 및 음료, 건설, 자동화, 인프라 및 자동차를 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공하는 광범위한 고품질 베어링 및 자동차 제품을 제조합니다. NTN 베어링 카탈로그에는 장착형 베어링, 레이디얼 볼 베어링, 앵귤러 컨택트 베어링, 농업용 디스크 베어링, 롤러 베어링, 인서트 베어링 및 볼 나사 지지 베어링이 포함됩니다. 회사의 롤러 베어링 제품군에는 원통형 롤러 베어링, 구형 롤러 베어링 및 테이퍼 롤러 베어링 콘이 포함됩니다. 이러한 베어링은 고속으로 작동하고 높은 레이디얼 부하 용량을 갖는 반면 NTN의 볼 베어링은 고속으로 작동하며 적당한 축 방향 및 레이디얼 부하를 처리할 수 있습니다. 다양한 재질, 직경 및 동적 하중 용량의 광범위한 NTN 베어링을 다음과 같이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
장착 베어링식품 가공 장비와 같이 샤프트가 베어링 장착 표면에 수직으로 작동하는 응용 분야에 사용됩니다. 다양한 보어 직경 및 볼트 크기로 제공(737 제품)
원통형 롤러 베어링높은 방사형 및 충격 하중을 처리할 때 열팽창을 수용할 수 있는 오일 윤활 롤러 베어링(각각 최대 214684lb 및 88796lb의 정적 및 동적 하중 용량). 화씨 250도의 최대 작동 온도를 견딜 수 있음 (76 제품)
앵귤러 컨택트 베어링모터, 기어 박스 및 클러치의 높은 축 및 반경 방향 부하를 처리하면서 최대 56200rpm의 속도를 제공 할 수있는 표준 / 고속 / 초고속 볼 베어링입니다. 프레스 강, 가공 된 황동 및 페놀 케이지 재질로 제공 (149 제품)
볼 나사지지 베어링사용하기 쉬운 베어링은 구름 접촉 피로에 강하고 높은 회전 속도 및 정밀한 작동 공차를 처리하는 데 이상적입니다. 화씨 -22~248도 범위의 온도에서 작동 가능. 최대 정적 및 동적 부하 용량 - 각각 77500lb 및 56500lb (7 제품)
레이디 얼 볼 베어링컨베이어 벨트, 풀리 및 자동차에서 회전하는 샤프트 / 하중의 방향에 수직 인 힘을 견디도록 설계되었습니다. 또한 마찰을 줄이고 내부 및 외부 레이스의 오정렬을 허용 할 수 있습니다. (388 제품)
베어링 액세서리내열성을 위한 스테인리스 스틸/PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 구조를 특징으로 하는 폐쇄형 및 개방형 엔드 캡을 포함하고 열가소성 자동 정렬 베어링 장치와 함께 사용합니다. 최대 40mm의 샤프트 직경에 맞을 수 있음 (18 제품)
테이퍼 롤러 베어링 콘컵이나 레이스가 없는 ABMA 준수 강철 베어링; 방사형 및 스러스트 하중을 동시에 전달할 수 있습니다. 강철 케이지와 22900lb의 최대 동적 부하 용량이 특징입니다.(343 제품)
테이퍼 롤러 베어링 컵베어링이 회전하는 외부 링(베어링 레이스라고도 함). 방사형 및 스러스트 하중의 최대 조합을 지탱하도록 설계(10 제품)
구면 롤러 베어링높은 반경방향 및 축방향 하중, 심각한 오정렬 및 진동이 있는 응용 분야에 사용됩니다. 최대 동적 및 정적 부하 용량이 각각 350000lb 및 545000lb입니다.(20 제품)
농업 디스크 베어링부식 방지 하우징 및 플랜지 디스크 디자인을 특징으로 하는 고성능 레이디얼 베어링; 농업 기계, 디스크 하로우, 파종기, 제초기, 볼러 및 경작 파종 장치와 함께 사용하기에 이상적입니다. 오정렬을 견딜 수 있음 (17 제품)
테이크 업 장치스테인레스 스틸 인서트가 특징인 견고한 플랫 베이스 구조의 부식 방지 테이크업 베어링. 높은 회전 속도에서도 최적의 성능을 보장하는 자체 정렬 설계(25 제품)
베어링 삽입장기간 사용을 위한 고급 리튬 기반 그리스와 추가 지원을 위한 내부 링이 특징인 유지보수가 필요 없는 고정 나사형 강철 베어링입니다. 최대 동적 부하 용량 - 9750lb (32 제품)
롤러 베어링(337 제품)
그리스 공급기(19 제품)
전기 기계식 액추에이터(47 제품)
Ntn 소개
NTN은 항공우주, 식품 및 음료, 건설, 자동화, 인프라 및 자동차를 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공하는 광범위한 고품질 베어링 및 자동차 제품을 제조합니다. NTN 베어링 카탈로그에는 장착형 베어링, 레이디얼 볼 베어링, 앵귤러 컨택트 베어링, 농업용 디스크 베어링, 롤러 베어링, 인서트 베어링 및 볼 나사 지지 베어링이 포함됩니다. 회사의 롤러 베어링 제품군에는 원통형 롤러 베어링, 구형 롤러 베어링 및 테이퍼 롤러 베어링 콘이 포함됩니다. 이러한 베어링은 고속으로 작동하고 높은 레이디얼 부하 용량을 갖는 반면 NTN의 볼 베어링은 고속으로 작동하며 적당한 축 방향 및 레이디얼 부하를 처리할 수 있습니다. 다양한 재질, 직경 및 동적 하중 용량의 광범위한 NTN 베어링을 다음과 같이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 제트 도구
- 뉴마다인 주식회사
- 드라이로드
- 폴텍
- 키샤프트
- 수분계
- 롤러
- 토트
- 디퓨저 액세서리
- 전기 박스 커버 액세서리
- SELLSTROM 보호 고글
- DBI-SALA D 링
- DAYTON 방전 플랜지 키트
- DAYTON DC 기어모터
- ARLINGTON INDUSTRIES 천장 상자, 플라스틱
- PLAST-O-MATIC VB 시리즈 소형 및 자동 폐쇄형 진공 차단기
- FACOM 287B 롤러 타입 스터드 드라이버
- BURNDY GB 유형 기계 접지 커넥터
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU11800 가스 스프링
- CONDOR 고가시성 조끼, ANSI 클래스 2, 메쉬 폴리에스테르, 후크 앤 루프, 라임