NTN 4- 볼트 플랜지 베어링
필터
베어링 재질 : 강철 , 베어링 유형: 영구적으로 윤활 처리 된 유지 보수가 필요 없음 , 잠금 유형: 고정 나사 , 볼트 수: 4
스타일 | 모델 | 항목 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 윤활제/루브리컨트 | 장착 구멍 중심 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUCF208-24CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 1 / 2 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 5-11 / 16 " | 5.125 " | 5.125 " | ₩ 1,091,807 | |
B | UCFU-1.15 / 16MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 5 / 8 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 4.375 " | 2 25 / 64 " | 6 13 / 32 " | ₩ 505,434 | |
C | MUCFPL207-23CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 1 / 2 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 3.625 " | 4.625 " | 4.625 " | ₩ 642,880 | |
C | MUCFPL207-20CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 1 / 2 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 3.625 " | 4.625 " | 4.625 " | ₩ 694,312 | |
C | MUCFPL205-16CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 2.75 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 450,520 | |
B | UCFU-2.3 / 16MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 5 / 8 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 5.125 " | 2 17 / 32 " | 6 13 / 32 " | ₩ 695,380 | |
A | SUCF207-23CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 1 / 2 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 5.125 " | 4 9 / 16 " | 4 9 / 16 " | ₩ 977,042 | |
A | SUCF206-19CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 4.625 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 725,375 | |
B | UCFU-1.1 / 2MFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 7 / 16 " | Shell Alvania #3 또는 NLGI #3 상당 | - | 4" | 2 9 / 64 " | 5 3 / 32 " | ₩ 403,900 | |
C | MUCFPL204-12CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 2.5 " | 3.375 " | 3.375 " | ₩ 375,287 | |
A | SUCF207-20CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 1 / 2 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 5.125 " | 4 9 / 16 " | 4 9 / 16 " | ₩ 980,560 | |
A | SUCF205-16CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 3-57 / 64 " | 3.75 " | 3.75 " | ₩ 654,062 | |
A | SUCF204-12CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 3-17 / 32 " | 3.375 " | 3.375 " | ₩ 513,187 | |
C | MUCFPL206-19CCFG1 | 4- 볼트 플랜지 베어링 | - | 3 / 8 " | FDA / USDA-H1 솔리드 그리스 | - | 3.25 " | 4.187 " | 4.187 " | ₩ 511,490 | |
B | UCFU-1MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 2.75 " | - | 1 17 / 32 " | 3 25 / 32 " | ₩ 259,104 | |
B | UCFU-1.1 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 33 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.625 " | - | 1 53 / 64 " | 4 21 / 32 " | ₩ 358,609 | |
B | UCFU-1.3 / 16MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 29 / 64 " | 7 / 16 " | - | 3.25 " | - | 1 21 / 32 " | 4 9 / 32 " | ₩ 313,705 | |
B | UCFU-3 / 4MFG1 | 플랜지 마운트 베어링 | 27 / 64 " | 3 / 8 " | - | 2.5 " | - | 1 15 / 32 " | 3.375 " | ₩ 223,282 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 호스 및 소화전 어댑터
- 바닥 그라인더 액세서리
- 휴대용 에어 탱크
- 평면 및 면도 도구
- 철망 스크린
- 보관함/용기
- 워터 히터
- 보관 및 운송 카트
- 케미컬펌프
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- BRADY 파이프 마커, 고압 증기
- BRISKHEAT 가열 맨틀 테이블 탑 라운드베이스
- DIXON 그루브 엔드 티 피팅
- GORLITZ 이너코어 케이블 다운헤드
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 XNUMX방향 데코레이터 패들 스위치
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 파이프 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/16-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- BASCO 중간 벌크 컨테이너 커버
- JOHNSON CONTROLS VA9203-B-2 시리즈 On/Off 전기 스프링 리턴 밸브 액츄에이터