항목 | 걸레 싱크 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 포틀랜드 시멘트에 주조 된 대리석 칩으로 구성된 프리 캐스트 테라 조 |
보울 깊이 | 4" |
그릇 크기 | 24x24x4D |
색상 | 팔로미노 탄 |
배수구 | 3.5 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 28 |
전체 폭 | 28 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 6810990080 |
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDF-24 | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 1,016,977 | ||
TDF-24-SSC | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 1,285,287 | ||
TDF-32-SSC | 4" | 28x28x4D | 12 " | 32 | 32 | ₩ 1,556,485 | ||
TDF-36 | 4" | 32x32x4D | 12 " | 36 | 36 | ₩ 1,535,747 | ||
TNC-24 | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 1,091,965 | ||
TRH-242410 | 8" | 20x20x8D | 10 " | 24 | 24 | ₩ 598,185 | ||
TSH-24 | 10 " | 20x20x10D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 859,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.