항목 | 걸레 싱크 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 포틀랜드 시멘트에 주조 된 대리석 칩으로 구성된 프리 캐스트 테라 조 |
보울 깊이 | 4" |
그릇 크기 | 20x20x4D |
색상 | 팔로미노 탄 |
배수구 | 3.5 |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 24 |
전체 폭 | 24 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 6810990080 |
A. 36인치 호스, 걸레 걸이, 스테인리스 스틸 벽 보호대 및 타일링 플랜지가 포함됩니다.
A. Terrazzo는 에폭시 또는 시멘트 매트릭스에 결합된 유리, 대리석 또는 기타 장식 골재의 혼합물로 구성된 바닥재입니다. 그런 다음 매끄러운 바닥 마감을 위해 연마 및 광택 처리됩니다.
A. Terrazzo는 거의 40~100년 동안 지속되며, 적절히 관리하면 더 오래 지속됩니다.
프로덕트 | 모델 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR-28 | 4" | 24x24x4D | 12 " | 28 | 28 | ₩ 1,131,480 | ||
TDF-24-SSC | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 1,200,535 | ||
TDF-32-SSC | 4" | 28x28x4D | 12 " | 32 | 32 | ₩ 1,453,847 | ||
TDF-36 | 4" | 32x32x4D | 12 " | 36 | 36 | ₩ 1,434,475 | ||
TNC-24 | 4" | 20x20x4D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 1,019,952 | ||
TRH-242410 | 8" | 20x20x8D | 10 " | 24 | 24 | ₩ 558,740 | ||
TSH-24 | 10 " | 20x20x10D | 12 " | 24 | 24 | ₩ 802,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.