CARLING TECHNOLOGIES 소형 푸시 버튼 스위치 인쇄 회로 기판 및 기타 패널 장착 장치와 함께 사용하기에 이상적인 단극 / 양극 푸시 버튼 스위치입니다. UL 및 CSA 인증에 따라 설계되었습니다. 비 조명 밀봉 및 비밀 봉 변형 가능
인쇄 회로 기판 및 기타 패널 장착 장치와 함께 사용하기에 이상적인 단극 / 양극 푸시 버튼 스위치입니다. UL 및 CSA 인증에 따라 설계되었습니다. 비 조명 밀봉 및 비밀 봉 변형 가능
On / Momentary Off 소형 푸시 버튼 스위치
Carling Technologies의 SPST(single-pole single-throw) 푸시 버튼 스위치는 접점 요소 사이의 바운싱 및 외란을 최소화하기 위해 느린 메이크, 슬로우 브레이크 접점 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 Carling 스위치는 15VAC에서 최대 AC 정격이 125A이고 3VAC에서 최소 AC 정격이 250A입니다. 와이어 리드/나사 단자와 1/2인치 직경의 장착 구멍이 특징입니다. Carling Technologies 스위치의 작동 온도 범위는 화씨 32~185도입니다.
Carling Technologies의 SPST(single-pole single-throw) 푸시 버튼 스위치는 접점 요소 사이의 바운싱 및 외란을 최소화하기 위해 느린 메이크, 슬로우 브레이크 접점 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 Carling 스위치는 15VAC에서 최대 AC 정격이 125A이고 3VAC에서 최소 AC 정격이 250A입니다. 와이어 리드/나사 단자와 1/2인치 직경의 장착 구멍이 특징입니다. Carling Technologies 스위치의 작동 온도 범위는 화씨 32~185도입니다.
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 권장 용도 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND MTL | ₩11,602 | ||||||
B | 170 | ₩13,300 |
온 / 오프 소형 푸시 버튼 스위치
Off / Momentary On 미니어처 푸시 버튼 스위치
스타일 | 모델 | AC 접점 등급 | 권장 용도 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 줄기 길이 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267F-D-RND MTL | ₩11,602 | ||||||
B | 172 | ₩13,300 |
더 알아보기
- 체인 및 체인 액세서리
- 공기압 처리
- 엿보는 도구
- 구리
- 용접봉 및 와이어
- 엔진 액세서리
- 전극 및 프로브
- 박스 엔드 렌치 세트
- 조경 및 활 갈퀴
- U- 컵
- APPROVED VENDOR 하프 커플링, 스테인리스 스틸, 300psi
- QORPAK 주전자
- TOUGH GUY 유리 섬유 막대 3/8 Npt
- SCHNEIDER ELECTRIC Zelio Logic SR2 시리즈, 프로그래밍 가능 컨트롤러
- NOTRAX 배전반 매트 클래스 1 산업용 매트
- KERN AND SOHN 316 시리즈 단일 테스트 분동
- DWYER INSTRUMENTS 압력 스위치
- HARRIS INDUSTRIES 반사 마킹 테이프
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 베벨 기어
- HEAT WAGON 키트